特殊鋏のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
225件の「特殊鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハサミ曲がり刃」、「細いハサミ」、「反りはさみ」などの商品も取り扱っております。
特殊形状の角度付きブレードで切断物が手に当たらず切り進めます。 また、段違い刃の構造で切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されていますので、牛乳パック、厚紙、結束バンドや切れるモール等の立体物をスムーズに切り進めることができます。 サビに強い国産ステンレス刃物鋼 切断物を逃がさないギザ刃加工
全長(mm) 170 刃渡り(mm) 43
1個
1,708 税込1,879
当日出荷

材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm) 105 材質 エラストマー樹脂・ステンレス鋼 質量(kg) 0.055 TKG品番 9-0590-2601 TKG品番(2017) 6-0530-3101
1個
699 税込769
翌々日出荷

紙パック・厚紙用ハサミは特殊形状の段違い刃によってこれらの物もまっすぐに楽に切り進むことができます。
全長(mm) 215 材質 ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

資材ごみの分別に便利な11機能付。
全長(mm) 160 材質 刃材:ステンレス420J2 ハンドル:ABS樹脂 キャップ:PP樹脂 質量(kg) 0.05 TKG品番 9-0587-0801 TKG品番(2017) 6-0527-0901
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

全長(mm) 145 材質 SUS420-J2 規格 一般医療機器クラスⅠ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00168A00006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包帯・ギプス・テーピング・工作用として、紙・布・ゴムホース・アルミ板など、軟らかい物から硬い物まで良く切れます。 刃部には電線の皮むき、ハンドル部にはひも通し穴付。
材質 (本体)特殊ステンレス(高周波処理済)、(ハンドル)特殊プラスチック 全長(mm) 190 松吉医科器械コード 01-5620-13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
6,420 税込7,062
当日出荷

小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業 全長(mm) 125 刃長(mm) 30 仕様 曲刃、ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番 395-7641 材質 刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g) 25 刃厚(mm) 1.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。 材質 ステンレスSUS410
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段違い刃により、ペットボトルが手に当たらずスムーズにカットできます。 刃の先端が特殊な形状になっており、ペットボトルを簡単に切り始められます。
材質 刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm) 160 刃長(mm) 34
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能 材質 (本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金 幅(mm) 約102 全長(mm) 約222 質量(g) 410 全高(mm) 約60 角度調整範囲 90、75、60、45° 刃渡り(mm) 70 最大開口径(mm) 55
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm) 145 刃長(mm) 30 材質 ステンレススチール 切断能力(mm) (鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm) 143 刃長(mm) 50 トラスコ品番 381-5765 材質 刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g) 35 切断能力(mm) (ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm) 2
1丁
999 税込1,099
当日出荷

ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm) 218 刃長(mm) 45 トラスコ品番 327-8131 材質 ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ 質量(g) 200 タイプ 一枚刃はさみ 硬度 HRC50 切断能力 ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm) 刃厚(mm) 3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

全長(mm) 140 刃長(mm) 17 仕様 直径、厚み8ミリまでの錠剤に対応 トラスコ品番 818-4310 材質 刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF) 質量(g) 40 刃厚(mm) 2.0
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

材質は特殊鋼を使用、トタン波板、塩ビ波版、ポリカ波板等の切断に使用します。 刃が丸波になっているので波板の山をつぶすことなく切れます。
全長(mm) 285 呼び寸法(mm) 270 材質 刃物用炭素鋼 質量(g) 495 切断能力(mm) 約0.3(トタン板)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。 刃部加工 曲刃 寸法(mm) 145 全長(mm) 145 材質(本体) ステンレス鋼420J2 材質(ハンドル) ABS 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷