- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 特殊頭ボルトのおすすめ人気ランキング
特殊頭ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新248件の「特殊頭ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊ねじ」、「特殊ボルト」、「LH小ねじ」などの商品も取り扱っております。
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状
ボタン
穴の形状
トライクルA
頭部形状
ボタン
穴の形状
ピン・ボタンTRX
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容
ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
寸法(mm)
23×13×13
質量(g)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(4個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状
ナベ
穴の形状
トライウィング
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
寸法L(mm)
25.4
六角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
190
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
全長(mm)
25.4
先端サイズ
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
NASAタイプキャップボルトホルダーを、ナンバープレートにボルトオンで装着出来る様に、ステンレスキャップボルト(M6×15)を付属させた、ナンバープレート用のセット。
付属品
ステンレスキャップボルト(M6X15)
ねじの呼び
M6
色
ステンレスボルト
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類
セット品
材質(軸)
SNCM鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
付属ビット
30本
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。