- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
- 現像のおすすめ人気ランキング
現像のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新207件の「現像」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現像液」、「暗室」、「現像機」などの商品も取り扱っております。
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別
現像液
液色
白
成分
珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類。LPG
色
白
処理能力
スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
189mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。
種類
その他
ISO感度グループFの高速X線フィルムを使用した口内法撮影用パケットです。明室、常温で撮影から現像までの処理が可能です。現像45秒と、洗浄、乾燥の短時間で処理が可能です。原料フィルムは、国内一流メーカーの製品を使用しており、鮮明な画質と諧調の仕上がりを保証します。パケット対応の口内法撮影補助具に装着し、患者の歯越しに X線を露光します。市販汎用の現像液をシリンジで注入しパケット内で現像ができます。22~25℃が推奨されますが、厳密な管理は不要。
用途口内法X線撮影に使用します。
仕様
【増感スクリーン】ノンスクリーンタイプ
寸法(mm)
パケット:34.4×45.8×1
電流(mA)
X線管:0.5~1.5
ISO感度設定
グループF
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000301
フィルム寸法(mm)
30×40
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
原液のままですぐ現像ができる。
希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。
100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番
816-3050
能力
現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)
主成分
メタ珪酸塩、水(イオン交換水)
危険物の類別
非危険物
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フィルム用迅速・標準~増感微粒子現像液、長期使用型・手処理、自動現像機用。
標準から増感処理まで幅広く使えます。
専用補充液を補充することにより大量処理が可能です。
リーダー搬送・ローラー搬送など各種の自動現像機に使えます。
タイプ
1剤(粉)
希釈
【ネオパン100 ACROS(135,120)】1:1。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液。【ネオパンSS(135)】原液
危険物の類別
非危険物
露光指数(EI)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】100。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/400、800、1600、1:1希釈/400。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/400、800、1:1希釈/400。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】1600、3200。【ネオパンSS(135)】100、200
現像時間(分)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】<1:1希釈・露光指数100>6.5(現像温度20℃)、4.5(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(135)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<原液・露光指数1600>9(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(120)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、4.75(現像温度24℃)。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】<原液・露光指数1600>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数3200>8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)。【ネオパンSS(135)】<原液・露光指数100>4.5(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数200>5(現像温度20℃)、3.75(現像温度24℃)
写真現像用のステンレス製タンクです。
用途写真の現像に利用されています。
材質
SUS316
全高(mm)
550
板厚(mm)
1.0
ポリスルホン膜を使用し、約80%の高い空孔率と特長ある非対称膜により通水抵抗が低く、高流量が得られます。 酸・アルカリ、メッキ液、レジスト現像液、各種腐食性化学薬品、純水、食品などのろ過に適しています。
材質
フィルタ/ポリスルホン、コア/ポリプロピレン、ガスケット/シリコン(厚さ0.47μm)
長さ(mm)
250
形状
ガード付 フラットシール
耐圧(MPa)
正圧/0.54、逆圧/0.34(25℃)
最高使用温度(℃)
90
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他
有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別
第四類
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別
現像液
液色
白
成分
炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・。メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ
色
白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
231mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用
使用可能材質
各種金属
撮ったらその場ですぐ写真ができる!世界で1枚だけの写真。イベント時に大活躍!!
レンズを回して電源ON!さらに回すだけでクローズアップモード(30~50cmの接写に最適なモード)に!
接写時もファインダーと写真のズレが出ない様パララックス補正を実現。
セルフィーミラーで写る範囲を確認しながら、カンタンに撮影できます。
クローズアップモードでもフラッシュを自動調整!強すぎない光で白飛びを抑え、セルフィーもさらにきれいに撮れる!
周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動で調整。
特別な操作なしでキレイな写真を撮ることができます。
仕様
フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)
その他
フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき
寸法(mm)
104×66.6×122
質量(g)
306(電池、ストラップ、フィルム別)
電源
単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)
レンズ
2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッター
プログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ
ファインダー
実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き クローズアップモード用視差補正機能付き
撮影範囲
0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)
フラッシュ
常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/ フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m
オートパワーオフ
5分間
露光調節
自動調節 Lv5.0 ~ 14.5(ISO800)
撮像画面サイズ
62mm×46mm
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini
RoHS指令(10物質対応)
対応
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様
フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他
三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)
340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源
バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.5×117.5×60
レンズ
沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッター
プログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー
実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲
手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ
自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー
電子式 作動時間:約10秒
露光調節
自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示
撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スーパープロドール専用補充剤。
少量の補充でスーパープロドールの写真性を維持できます。
大量処理の際、処理限度に達するまでの写真性能の劣化が少ない補充剤です。
種別
手現像・自動現像機用(万能タイプ)
タイプ
1剤(粉)
使用の目安
10L用
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
迅速酸性硬膜定着剤。
液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。
希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。
定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ
1液
危険物の類別
非危険物
ミニドール専用補充剤。
少量の補充でミニドールファインの写真性能が維持できます。
種別
深タンク・自動現像機用
タイプ
1剤(粉)
使用の目安
10L用
危険物の類別
非危険物
1箱(10L×2本)
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
種別
現像液
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
205mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
1箱(12本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
写真好きの若年層に人気の高いスクエアフォーマットのインスタントカメラ。撮りたいときに感覚的に操作できるというシンプルな機能はそのままに、高級感あるデザインを追求した新モデル!
研ぎ澄まされたミニマリスティックでユニセックスなデザイン。ボディーに特別な塗装を施し、高級感のあるレザー調の質感を実現。
周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量に自動的に設定される自動露光調整機能を搭載。誰でも簡単にシーンに合わせた明るさで撮影できます。
レンズリングを2度回すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフショットミラー付で写る範囲も確認できます。
仕様
フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)
その他
フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき
寸法(mm)
134.2×120.2×60.5
色
ブラック
質量(g)
453(電池、ストラップ、フィルム別)
電源
リチウム電池(CR2) 2本
レンズ
2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6
シャッター
プログラム式電子シャッター1/2~1/400秒 低輝度スローシンクロ
ファインダー
逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き
撮影範囲
0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用)
フラッシュ
常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m
オートパワーオフ
5分間
露光調節
自動調節 フィルム送り出しLv5.0~15.5(ISO 800)
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム INSTAX SQUARE
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
電動式
画面寸法(mm)
写真:62×62
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷