現像機のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
101件の「現像機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリウム」、「クルックス管」、「現像」などの商品も取り扱っております。

紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm) 267×229×305
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷


X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様 個別番号付 寸法(mm) 24×30
1組(100枚)
6,898 税込7,588
8日以内出荷

富士フイルムイメージングシステムズスーパーフジフィックスL
迅速酸性硬膜定着剤。 液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。 希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。 定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ 1液 危険物の類別 非危険物
1箱ほか
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士フイルムイメージングシステムズ富士酢酸(50%)
現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。 フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士フイルムイメージングシステムズスーパープロドール
フィルム用迅速・標準~増感微粒子現像液、長期使用型・手処理、自動現像機用。 標準から増感処理まで幅広く使えます。 専用補充液を補充することにより大量処理が可能です。 リーダー搬送・ローラー搬送など各種の自動現像機に使えます。
タイプ 1剤(粉) 希釈 【ネオパン100 ACROS(135,120)】1:1。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液。【ネオパンSS(135)】原液 危険物の類別 非危険物 露光指数(EI) 【ネオパン100 ACROS(135,120)】100。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/400、800、1600、1:1希釈/400。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/400、800、1:1希釈/400。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】1600、3200。【ネオパンSS(135)】100、200 現像時間(分) 【ネオパン100 ACROS(135,120)】<1:1希釈・露光指数100>6.5(現像温度20℃)、4.5(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(135)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<原液・露光指数1600>9(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(120)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、4.75(現像温度24℃)。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】<原液・露光指数1600>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数3200>8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)。【ネオパンSS(135)】<原液・露光指数100>4.5(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数200>5(現像温度20℃)、3.75(現像温度24℃)
1個
579 税込637
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様 現像時間:15秒以上(液温25℃の場合)
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様 DQDと併用、繰り返し使用可
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番 26957 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 180×220×150
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

富士フイルムイメージングシステムズミクロファイン
フィルム用超微粒子現像剤。 粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。
白黒 種別 白黒フィルム用超微粒子現像剤 使用の目安 1L用 希釈 【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1。【ネオパンSS(135)】原液 危険物の類別 非危険物 露光指数(EI) 【ネオパン100 ACROS(135,120)】100。【ネオパン400 PRESTO(135)】320。【ネオパン400 PRESTO(120)】320。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800。【ネオパンSS(135)】100 現像時間(分) 【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)。【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)
1個
特価
349 税込384
当日出荷

1式(100枚)
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類 その他 容量(mL) (槽)約1400 電圧(V) (エアーポンプ)AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (エアーポンプ)2.5 槽内寸法(mm) (幅×奥行×高さ)200×30×247.5 基板寸法(mm) (エッチング可能寸法)150×200
1式
9,398 税込10,338
当日出荷

インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類 その他 質量(kg) 1.6 外形寸法(mm) 313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200 消費電力(W) 20 電源 AC100V 50/60Hz共用 光源 近紫外線 ピーク波長(nm) 365 使用ランプ FL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
1式
44,980 税込49,478
当日出荷

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質 (フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。 バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。 折りたたみ式で収納時もスマートです。 LED付きです。 俯瞰撮影も可能です。
付属品 バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ) 材質 ポリエステル 他 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様 廃液処理剤付き 主成分 塩化第二鉄水溶液 危険物の類別 非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm) (銅箔)35 波長(nm) 【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間 36ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アズワン組立式暗室
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー) ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒) 材質(フレーム) Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
1個
103,000 税込113,300
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。 種類 その他
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)