球体ステンレスのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
122件の「球体ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 球」、「鉄の玉」、「球体」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製握り玉 TRUSCOランキング1位
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)仕様芯金なしタイプ
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SB-SUS ステンレス握り玉 イマオコーポレーションランキング2位
イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
1個
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)ランキング3位
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アジャストボール SUGICO(スギコ)ランキング4位
SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(ボルト:SUS303)全長(mm)94ボール径(Φmm)46ねじ山W3/4×10関連資料寸法図(0.04MB)
1個
819税込901
当日出荷

アルミ製握り玉 TRUSCOランキング5位
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
1,106税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
839税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個ほか
57税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)


1箱(500個)ほか
2,703税込2,973
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1組(10個)ほか
929税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,120税込1,232
翌日出荷

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253税込278
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
トラスコ品番806-0453材質SUS304 研磨
1個
4,898税込5,388
当日出荷

1個ほか
479税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
1個ほか
57税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)