球面自在継手のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
78件の「球面自在継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール 継手」、「ボールジョイント」、「スイベルジョイント」などの商品も取り扱っております。
球面自在継手 カクダイランキング1位
カクダイ球面自在継手
最大約20°の角度調節ができます。
用途スプリンクラー専用材質黄銅
1個
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールジョイント SUS303製 いけうちランキング2位
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ステンレス
1個
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

インサートノズルSB型 ナベヤランキング3位
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ローリングボールプラグ 近畿製作所ランキング4位
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ仕様カプラソケット用プラグ質量(g)48使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールジョイント磁石 マグナランキング5位
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級材質ホルダ:高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)。ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプ
1個
929税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
1個
1,698税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(216種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
1個
5,598税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
1個
5,998税込6,598
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。 形状がコンパクトで軽量。
首振角度(°)50材質ステンレス鋼(SUS303)耐熱温度(℃)250
1個
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)15材質SUS種類ジョイントタイプ
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
1個
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ガラス繊維入りポリプロピレン最大径(Φmm)32
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用形状エルボ
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。使用流体空気ねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ取り付け形状メネジ取付用使用温度(℃)-20~80
1個
679税込747
当日出荷