- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 建築用テープ
- 瓦補修テープのおすすめ人気ランキング
瓦補修テープのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新101件の「瓦補修テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨樋補修テープ」、「屋根防水テープ」、「屋根 補修 材」などの商品も取り扱っております。
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)
10.8
引張強度(N/25mm)
80.0
引張強度(N/10mm)
32
粘着力(N/25mm)
27.0
セパレータ
あり
剥離紙
あり
特性
耐候性、耐水性、防水
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
適合母材
金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
材質
EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。
仕様
砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×200×30
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚 約0.225m2
適応下地
瓦
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙
あり
粘着タイプ
強力
適合用途
防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク
大面材、パーツ
雨漏れ防止!瓦屋根保護シートのセットです。グレーシート・強力土のう・強力テープの3点セットになっております
用途災害時に棟や瓦のすき間から雨漏れしないよう保護するセット。
セット内容
グレーシート(幅約1.8m×長さ約10m)、強力土のう袋×20枚、強力平テープ(20m)×10本
形状
折りたたみタイプ
1セット
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途
多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
粘着タイプ
強力
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)
640
耐熱温度(℃)
60
粘着力(N/10mm)
10.8
引張強度(N/25mm)
160
引張強度(N/10mm)
64
粘着力(N/25mm)
27
剥離紙
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤
アクリル系
作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ
片面粘着強タイプ
伸度(%)
28
引張強度(N/15mm)
69
粘着力(N/10mm)
7.2
引張強度(N/10mm)
23.0
粘着力(N/25mm)
23.0
セパレータ
あり
引張強度(N/cm)
41
特性
防水・気密
接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。
優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。
簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。
瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。
瓦のズレ止め。
外観
ペースト
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ
片面
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/10mm)
12
粘着力(N/25mm)
30
剥離紙
なし
特性
気密防水
粘着タイプ
強力
陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修
成分
スチレン・アクリル酸共重合樹脂
液性
弱アルカリ性
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約5~5.5
乾燥時間
夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質
基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途
隙間用
粘着力(N/10mm)
18.7
特性
気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
瓦と瓦を強力に固定します。
釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。
仕様
セメント系しっくい
成分
ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤
材質
ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×210×30
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
10mm厚 約300×540mm
適応下地
モルタル、しっくい、瓦
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分にもよくなじみます。
雨どいの色に合わせていますので補修あとが目立ちません。
用途雨どいの補修、トタン屋根、プラスチック波板などにも
トラスコ品番
730-8256
寸法(mm)
0.1×40×2m
質量(g)
35
主な用途
補修用
1セット(100個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。
仕様
片面タイプ
トラスコ品番
376-2793
質量(g)
210
粘着力(N/10mm)
13
剥離紙
なし
特性
気密防水、耐久性、耐候性
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
12.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。
そのまま使えるペースト状です。
ヘラ付。
用途瓦廻りの補修。
特性
耐水性、耐候性
仕様
油性パテ
付属品
ヘラ
成分
ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質
ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×160×30
危険物の類別
非危険物
適応下地
瓦