皮むきニッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
115件の「皮むきニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッパ 皮むき」、「配線 皮むき」、「ワイヤーストリッパー」などの商品も取り扱っております。
皮むきニッパ フジ矢ランキング1位
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤストリッパー モノタロウランキング2位
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

皮ムキニッパ 室本鉄工ランキング3位
室本鉄工皮ムキニッパ
電線の脱皮が簡単に行なえます。
仕様薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
1丁
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニワイヤーストリッパー TSUNODA(ツノダ)ランキング4位
挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!
種類精密プライヤ全長(mm)127切断能力(Φmm) より線2頭部幅(mm)14頭部厚(mm)8柄幅(mm)50先端長(mm)28質量(g)70トラスコ品番828-3584皮むき能力電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線
1個
1,998税込2,198
当日出荷

斜ニッパ(穴付) スリーピークスランキング5位
スリーピークス斜ニッパ(穴付)
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
1丁
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリーピークス強力ニッパ(穴付)
JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)125材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)125質量(g)95刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,598税込2,858
当日出荷

1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
1,398税込1,538
当日出荷

丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160切断能力(mm)鉄線:1.9。銅線:3.2。より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。
用途切る・皮むき作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法E(mm)35寸法B(mm)23.5バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。材質S58C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)150材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)150質量(g)165刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2
1丁
2,398税込2,638
当日出荷

「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミトロイ強力ニッパー
線材の皮むき用穴付。刃部は高周波焼入で優れた切れ味
寸法E(mm)51
1個
2,098税込2,308
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

油に強いエラストマーグリップ・配線、電気工事に
用途切る、皮むき。引き裂き、ステップル抜き全長(mm)150
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm取扱説明書(6.8MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷

JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)128刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
749税込824
当日出荷