直交軸ギヤヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
115件の「直交軸ギヤヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直交軸」、「直交軸ギヤードモータ」、「小型 ギヤード モーター」などの商品も取り扱っております。
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーターランキング1位
オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
13,980税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業ランキング2位
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
1個
11,980税込13,178
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(153種類の商品があります)

エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジーランキング3位
ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズ
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。
変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付
1個
49,980税込54,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーランキング4位
ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
1台
54,980税込60,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)


オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
20,980税込23,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
24,980税込27,478
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
1台
43,980税込48,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
1台
17,980税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
2,790税込3,069
翌日出荷
バリエーション一覧へ(301種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm
出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
7,798税込8,578
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
1台
3,998税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
29,980税込32,978
7日以内出荷

仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198税込6,818
当日出荷

KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス L型
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
29,980税込32,978
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
1個ほか
5,800税込6,380
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(261種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
16,980税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(1218種類の商品があります)