- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 直角アダプターのおすすめ人気ランキング
直角アダプターのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新135件の「直角アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト l型アダプター」、「直角」、「直角スケール」などの商品も取り扱っております。
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
1セット
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレンセット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドルシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
超コンパクトヘッド43mm
14.4V対応
用途45mmまでのビス打ちに適合18Vインパクトドライバー商品構成単品
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
1セット
¥56,980税込¥62,678
3日以内出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
ベッセルコーナーアングルアタッチメント
コーナーや狭いエリアでのネジ締め、側面からのネジ締めに便利。ヘッド高さ40mm、センター寸法10mm、ヘッド位置360°回転式/12方向。
付属品アダプタービット、Cリング、L型レンチ対辺1.5mm差込角(mm)H6.35
ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
材質亜鉛ダイキャストねじピッチ1.25ねじ径(mm)10
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用付属品六角レンチ取付穴(mm)ミラー/10
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様アルミ削り出し適合汎用(Φ22.2)取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)クランプ取付幅(mm)10
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
マキタアングルアタッチメント
用途コーナーなど狭い場所での穴あけに。回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~400
1個
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです













![オフセットホルダー30 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05237767-160308-02.jpg)
![ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35375051-221005-02.jpg)
![ステーホルダー TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35374841-101206-04.jpg)





![ミラー用高さ調整スペーサー TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35374954-230317-02.jpg)
![M10正ターナー TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16729046-150330-02.jpg)