真空チャックのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
38件の「真空チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸着テーブル」、「バキュームアダプタ」、「吸着 エアー」などの商品も取り扱っております。
真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型) ニューストロング販売ランキング1位
工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。全高(mm)65平行度(mm)±0.01
1台
169,800税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

吸着プレート (SP~) SMCランキング2位
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
65,980税込72,578
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

MB-VM300VP バキュームプレート イマオコーポレーションランキング3位
イマオコーポレーションMB-VM300VP バキュームプレート
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
58,980税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バキュームチャック ナベヤランキング4位
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
材質本体:A5052表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸着プレート 中央精機ランキング5位
中央精機吸着プレート
セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。 定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1台
789,800税込868,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質ステンレス質量(kg)1.1プレート寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手適合寸法(mm)(試料)Φ90以上
1個
37,980税込41,778
5日以内出荷

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800税込241,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質ステンレス質量(kg)0.26プレート寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手適合寸法(mm)(試料)Φ20以上
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷

1個
189,800税込208,780
65日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スーパーツール真空チャック(一体型)
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65孔数(吸引用)1仕上処理上下面研磨仕上げ平行度(/100mm)0.01
1台
299,800税込329,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニューストロング販売真空発生器用 吸着プレート 100x200
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9524セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)100×200
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形ポート(A) 標準(裏側)粒径(mm)(C) Φ0.4接続ポート位置(A) 標準(裏側)ポート位置標準(裏側)吸着部サイズ□50X50mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
65,980税込72,578
15日以内出荷

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
仕様ポート位置 (A) 標準(裏側)形状長方形粒径(mm)(C) Φ0.4ポート位置標準(裏側)吸着部サイズ□50X50mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
65,980税込72,578
12日以内出荷

スーパーツール真空チャック(一体型)
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01
1台
249,800税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質ステンレス質量(kg)0.56プレート寸法(Φmm)90RoHS指令(10物質対応)対応ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手適合寸法(mm)(試料)Φ30以上
1個
27,980税込30,778
5日以内出荷

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状長方形ポート(C) 長方形B位置粒径(mm)(C) Φ0.4接続ポート位置(C) 長方形B位置ポート位置長方形B位置吸着部サイズ□100X100mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
99,980税込109,978
7日以内出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)M8材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,000税込119,900
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)