真空吸盤フックのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
82件の「真空吸盤フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超強力吸盤」、「凸凹対応吸盤」、「吸盤フック」などの商品も取り扱っております。
真空吸盤フック スーパータコ 光ランキング1位
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95仕様吸盤式フック回転式
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力吸盤フック 光ランキング2位
ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用して、今までの吸盤の限界を超えた新しい吸盤です。表面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
1個ほか
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

吸盤革命 建築の友ランキング3位
一般的な吸盤が落ちていた場所でも、吸盤革命が解決します。 ラザラ面や凸凹面にも柔らかい密着ジェルがしっかり吸い付きます。(取り付けられる場所には限りがあります。使用方法を参照下さい)
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超強力吸盤フック エスディアイランキング4位
強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃) デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
1個
419税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

お風呂 フック レバー式 (吸盤) LEC(レック)ランキング5位
レバーを上下するだけで簡単につけはずしができる強力吸盤です。ブラシやスポンジの収納に便利。フック部はステンレスだから丈夫でサビにくい!
用途ブラシやスポンジの収納に仕様お風呂用材質カバー・レバー:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線寸法(mm)45×30×75質量(g)38タイプフック耐荷重(kg)2取付け方法吸盤
1セット(2個)
479税込527
当日出荷

レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC仕様吸盤式
1個ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超強力圧縮原理を応用した家庭用フックです 吸盤取付タイプ吊り下げフック 省スペース設計により室内はもちろん、車内ディスプレイなどにもご使用いただけます
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック
1,198税込1,318
当日出荷

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ真空式径(Φmm)45安全荷重(kg)2
1個
359税込395
当日出荷

ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。仕様レバー式ジェル吸盤材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタン
1パック(1個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。 フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。 強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。 屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。耐荷重(kg)壁4、天井2
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パンチングボード取付用パーツ タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時材質ABS樹脂/塩化ビニール径(Φmm)約Φ66
1セット(4個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中央の黒いネジをくるくる回すと強力吸着します。
耐荷重(kg)8エスコ品番EA638LA-63寸法(mm)Φ63×33
1個
550税込605
当日出荷

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。 タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面耐熱温度(℃)-10~60材質(吸盤)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1パック(1個)ほか
399税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)約60(1個当たり)吸着面寸法(Φmm)約52最大吸着能力(kg)2(1個当たり)材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
879税込967
当日出荷

ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用した新しい吸盤です。 。面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
材質(本体)ABS樹脂材質(フック)SUS204材質(吸盤)ポリウレタン・NBR
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイル・ガラス・鉄板など表面に凹凸のない面に取りつけできます。クルクル廻してかんたん取付。
材質ABS樹脂+塩化ビニールホワイト耐荷重(kg)8寸法(Φmm)66アズワン品番64-9702-89
1個
559税込615
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)質量(g)470材質(ゴム)NBR
1台
2,798税込3,078
当日出荷