真鍮丸棒のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
183件の「真鍮丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 丸棒 3mm」、「真鍮パイプ」、「真鍮棒」などの商品も取り扱っております。
真鍮丸棒 光ランキング1位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
199税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

快削黄銅(真鍮)丸棒 ノーブランドランキング2位
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断
1本
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

黄銅丸棒(快削) エスコランキング3位
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080税込1,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

真鍮丸棒 泰豊トレーディングランキング4位
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
1個
229税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
1本
4,198税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1組(3本)
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
1本
2,398税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
1本
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
1本
5,298税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質真鍮
1巻
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
1,270税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
300税込330
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

好川産業真鍮丸棒
一般的な補修材料、ホビー材料として最適な真鍮丸棒です。
用途金属加工、工作、DIY、補修仕様JIS規格品材質真鍮丸棒
1本
999税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)