短ドリルのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
116件の「短ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンド ドリル ビット」、「ショートドリル」、「ドリル 刃」などの商品も取り扱っております。
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差 h8 先端角(°) 135 表面処理 G(TiN)コート ねじれ角 標準 シャンク形状 ストレートシャンク
1本ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質 高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm) 6.35 表面処理 チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
53 税込58
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質 高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材 オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°) 135 ねじれ角 強ねじれ 直径許容差 h7
1本
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°) 20 適合被削材種 銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質 電着 粒度 #100 表面処理 電着ダイヤモンド 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm) 30 全長(mm) 65 適合機種 電気ドリル 機能 回転 シャンク径(mm) 六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差 h8 被削材 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度 h7 表面処理 TiNコーティング ねじれ角(°) 35~40 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (801種類の商品があります)

1個
50 税込55
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g) 7 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 砥粒 ダイヤモンド
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質 超硬合金 被削材 構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°) 145 ドリルのシンニング形状 フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差 h8 シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 25 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 先端角(°) 118 ねじれ角 標準 規格品 ISO規格品/JIS規格品
1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 ホモ処理 ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーディング ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm) 60~200 セット内容 石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ 材質 本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼 シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1500以下 適合厚さ(mm) 片側:30/両側:60
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質 ハイス(高速度鋼) 表面処理 TiNコーティング シャンク形状 ストレートシャンク
1本ほか
特価
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)