- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 石屋玄能のおすすめ人気ランキング
石屋玄能のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新103件の「石屋玄能」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄能 柄」、「ハンマー 石材」、「コヤスケ」などの商品も取り扱っております。
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
両口ハンマー
主な用途
石工作業
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
片口ハンマー
主な用途
石工作業
穴径(Φmm)
16
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
両口ハンマー
主な用途
石工作業
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
ハンマー替ヘッド
穴径(Φmm)
16
仕様
柄なし
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
両口ハンマー
主な用途
石工作業
超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
300
主な用途
石工作業
超硬合金付石頭槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
330
主な用途
石工作業
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
ハンマー替ヘッド
仕様
柄なし
敷石用ハンマーです。スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。
全長(mm)
360
材質
頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ
頭部長(mm)
169
トラスコ品番
855-6569
質量(kg)
2.53
2018年トラスコ掲載ページ
4 1848
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
280
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
石工作業
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
900
頭径(mm)
82
頭部長(mm)
239
トラスコ品番
818-3024
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
質量(kg)
10.8
1丁
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
FG/ゴム
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
ハンマー替ヘッド
幅(mm)
20
厚さ(mm)
10
鉄工作業全般。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
硬度
HRC40~50
丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄
寸法(mm)
仕込み部:24×31
全長(mm)
900
質量(g)
600
材質(柄部)
樫
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷