- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 石材クランプのおすすめ人気ランキング
石材クランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新105件の「石材クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石材 吊り 具」、「万能クランプ」、「石材クランプ スリーエッチ」などの商品も取り扱っております。
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
エスコ品番
EA984EB-6
使用荷重(kg)
450
1個
¥99,800
税込¥109,780
翌日出荷
エスコ品番
EA984EB-4
全長(mm)
980
質量(kg)
16
使用荷重(kg)
400
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌日出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。
ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。
手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
エスコ品番
EA984EB-3
全長(mm)
540
質量(kg)
7
使用荷重(kg)
300
1個
¥41,100
税込¥45,210
当日出荷
コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。
開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)
最大/335、最小/280
寸法F(mm)
51
寸法B(mm)
最大/370、最小/240
寸法C(mm)
最大/130、最小/0
寸法K(mm)
57
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
76
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
仕様
ハンド・マシン両用タイプ
コンクリートや石材の角柱物材を1~2台で吊上げるクランプです。
取付け、取外し時に操作が楽にできるよう開放ロック機構を備えています。 (パット付無傷)
トラスコ品番
158-3728
質量(kg)
22
寸法L(mm)
828
寸法H(mm)
541
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
84
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ
開放装置付
本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量
ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい
グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質
高抗張力鋼
仕上
紫色焼付塗装
トラスコ品番
433-3187
質量(kg)
7
寸法L(mm)
427
寸法H(mm)
295~390
基本使用荷重(t)
0.2~1
使用荷重(kg)
25~250
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
90.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
エスコ品番
EA984ED-5
全長(mm)
470
質量(kg)
6/台
1セット(2個)
¥39,200
税込¥43,120
当日出荷
JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ
U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。)
吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。
開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番
451-4823
質量(kg)
12
仕上
紫色焼付塗装
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式
運搬・敷設に手軽で最高の使い道