石用ダイヤモンドドリルのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
130件の「石用ダイヤモンドドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石材 穴あけ」、「セラミックドリル」、「御影石 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。 材質 HSS、電着ダイヤ 軸径(Φmm) 3 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm) 30 全長(mm) 65 適合機種 電気ドリル 機能 回転 シャンク径(mm) 六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。 適合 振動・回転 適合機種 電気ドリル・振動ドリル シャンク ストレート 材質(刃) 超硬チップ
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能! 穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。 横穴により切りカスの除去が簡単。 充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。 ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。 有効長(mm) 15 シャンク 6.35六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m]) 2000~3000
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材 シャンク ストレート 適合電動機 振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。 穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。 スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000
1セット(6本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質 電着 粒度 #100 表面処理 電着ダイヤモンド 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに 軸径(Φmm) 2.35 全長(mm) 42 粒度 #180 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 20000
1セット(2本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドコアドリル(G)
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm) 45 シャンク径(Φmm) 3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質 超硬チップ 刃数 3 適合材 石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機 軽量型ハンマードリル シャンク形状 SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。 適合 電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粒度 #140 種別 ダイヤモンド砥石 軸径(Φmm) 3 使用工具 ハンドグラインダー、電気ドリル 適合材 金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。) 材質 (コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC) 全長(mm) 66 シャンク径(Φmm) 6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。 硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。 幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。 全長(mm) 85 有効長(mm) 45 軸の形状 丸軸 適合機種 振動ドリル用 寸法(mm) 6.4 刃径(Φmm) 6.4 材質(刃) 刃先:超硬チップ
1本
939 税込1,033
当日出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。 刃数 4 材質(先端) 超硬合金 材質(シャンク) 炭素工具鋼
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。 有効長(mm) 20 全長(mm) 110 適合機種 電気ドリル シャンク径(Φmm) 10 シャンク ストレート 材質(刃) 超硬チップ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)