- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 硬質チューブのおすすめ人気ランキング
硬質チューブのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新377件の「硬質チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬質プラスチックチューブ」、「硬い チューブ」、「硬質パイプ」などの商品も取り扱っております。
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)
2.0(20℃ 65%RH時)
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-15~90(不凍)
使用流体
空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐圧、耐候、耐寒
硬質のため、直線間の接続に使用します。
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
乳白
種別
PFA製ストレートチューブ
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)
10
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
乳白色
最高使用温度(℃)
260°
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)
2.3(at20℃)
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
半透明(有色含む)
長さ(m)
1
最高使用温度(℃)
260
オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状
直口
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)
2
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)
±10
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
硬質ABS
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
色
クリア
使用真空圧力(kPa)
-100
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)
1
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~260
最高使用温度(℃)
260
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
乳白色
長さ(m)
10
最高使用温度(℃)
260
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用
材質
PFA
色
透明
全長(m)
1
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質
フッ素樹脂(FEP)
色
半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)
-65~150
使用流体
空気・水・腐食性流体等
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様
出荷時先端保護カバー付
材質
フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
色
透明
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40
使用流体
空気/ガス/水/薬品
主な用途
多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。
特性
耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)
16
色
黒
長さ(m)
200
使用圧力(MPa)
0.1~0.35
散水量(L/時)
1.6