窒素ガンのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
204件の「窒素ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアガンセット」、「エアガン」、「窒素」などの商品も取り扱っております。
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番 6-6602-01 セット内容 エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質 本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g) 120 外径(Φmm) ホースニップル:9 使用流体 空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.39[4] 外寸法(mm) 170×140
1個
16,260 税込17,886
当日出荷


エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに プラグ 20PPA 使用温度範囲(℃) -20~80 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用範囲(mm) 4000 ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 付属品 エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番 556-7963 材質(本体) アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g) 393 最高使用圧力(MPa) 0.7 最大使用寸法(mm) 4300 材質(ホース) ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 空気消費量(L/min) 160 ノズル取付口 G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスガスフィルターガン
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番 1-5671-01 仕様 本体 材質 本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM 寸法(mm) 172×113×30 質量(g) 150 接続方法 1/4NPTメス 耐圧(MPa) 最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃) 使用流体 CDA(クリーンドライエア)、窒素
1個
39,799 税込43,779
当日出荷

精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。 プラグ付。
取付ねじ 【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm) 2 エスコ品番 EA123AE-17 材質(本体) アルミダイカスト 使用圧力(MPa) 0.7 エア量(L/min) 160
1個
3,540 税込3,894
当日出荷



引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

内径×外径(Φmm) 5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa) 0.8 カプラータイプ 小:20PPA、大:20SP 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番 1-5588-01 仕様 ロングノズル付エアガンセット セット内容 エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個 材質 (ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP) 全長(mm) (エアガン)170、(ロングノズル)140 材質(本体) ABS樹脂 ろ過精度(μm) 0.01 吐出口径(Φmm) 2×1穴 接続 M14 P=1.0メスネジ
1式
18,380 税込20,218
当日出荷

エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質 ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂 接続口径 M14 P-1 質量(g) 11.5 ろ過精度(μm) 0.01 アズワン品番 1-8886-13 カートリッジ 中空糸膜フィルター 膜面積(cm2) 80
1セット(3個)
19,980 税込21,978
当日出荷

オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 G1/4 トラスコ品番 556-7955 全長(mm) 116 質量(g) 184 最高使用圧力(MPa) 0.7 取付口 G1/8(ノズル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。 取付口 Rc1/4カプラ 接続径 Rc1/4(プラグ付) 仕様 JISクラス5、カートリッジ2個付属 トラスコ品番 253-3723 全長(mm) 144 質量(g) 105 接続方式 カプラ 耐圧(MPa) 0.4 空気消費量(m3/min) 0.2 最高使用温度(℃) 50 アズワン品番 1-8886-01 吸・排気管径(Φmm)(口径) (吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 全長(mm) 111 質量(g) 230 最高使用圧力(MPa) 0.69 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズル外径(Φmm) 6.5 ノズルねじ径 PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用圧力(MPa) 0.8 空気接続口 ツータッチカプラー 材質 ポリウレタン 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用流体 空気 ホース継手 1/4カップリング 流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) コイル径(mm) 42
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)