- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 窒素濃度計のおすすめ人気ランキング
窒素濃度計のおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新176件の「窒素濃度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素計測器」、「窒素 測定 器」、「酸素濃度計 レンタル」などの商品も取り扱っております。
オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。
デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。
用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)
88×35.5×55
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度
0~25/±0.5、25~100/±3.0
測定範囲(%)
0~100
分解能
0.1%
連続使用時間(時間)
センサー/8800以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×35.5×55
測定原理
ガルバニ電池式
応答速度
15秒以内(90%)
100vol%までの高濃度ガスを測定。
アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。
ブザーとランプで警報をお知らせ。
小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。
単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。
日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。
セット内容
本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
質量(g)
約450(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
単3型アルカリ乾電池4本
表示方式
液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~100vol%。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×162×36
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
ガス採気方式
自動吸引式
検知原理
気体熱伝導式
検知範囲
0~100vol%
指示精度
Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10%
防爆構造
Exibd II BT3
警報方式
ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値
50vol%
検知対象ガス
二酸化炭素
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定
測定範囲
0.0~100.0%
質量(g)
315
規格
CE、EMC指令、低電圧指令
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×82×38
精度
±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)
センサー
内蔵型
分解能
0.001
気圧(hPa)
使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%
検知原理
ガルバニ電池式
使用電池
単3アルカリ電池×4本
応答速度
T90、20秒以内(20.9→100.0%)
電池寿命
約1年(無警報時)
動作温度、湿度範囲
‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
警報出力
リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
検知ガス
酸素
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格
本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源
リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲
0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式
拡散式
データ記録件数
(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲
0~100vol%
警報設定値
50vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス
アルゴン(ガス)
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲
0~100vol%
警報設定値
50vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス
水素(窒素バランス)(ガス)
0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。
仕様
ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定)
測定範囲
0~25%(サービスレンジ25.1~100%)
測定原理
ガルバニ電池式
使用環境
0~40℃、0~95%RH(結露なきこと)
対象ガス
酸素
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×35.5×55
本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」
濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合)
仕様
故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内
表示分解能
0.1vol%
応答時間
90%応答30秒以内
使用圧力範囲
大気圧(80kPa~105kPa)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~25.0vol%
使用温湿度範囲
温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
指示精度
±0.7vol%以内
検知方式
拡散式
動作
(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰
警報設定値
1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定)
警報精度
警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0
検知対象ガス
酸素
警報種類
2段警報(L-LL)
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法
適合
警報接点
無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。
付属品
取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)
ポリカーボネート、ラバー
質量(g)
104
電源
リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)
-35~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×85×22
測定方法
拡散式
センサー
使用期間:約2年
保護等級
IP67
測定対象
酸素(O2)
測定原理
電気化学式
測定範囲(vol%)
0~30
電池使用可能期間
約2年
使用湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
アラーム
電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(%)
0.1
防爆認証
ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
校正証明書
付き
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ヘリウムを測定。
高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。
セット内容
本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
寸法(mm)
82(W)×162(H)×36(D)
質量(g)
約450(電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間
アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
検知範囲
0~100vol%
防爆構造
Exibd II BT3
検知対象ガス
ヘリウム
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など
測定原理
イオン電極法
試料容量(mL)
0.3以上
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
精度
±10%(読み値に対して)
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能
0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
最大2点
主な機能
低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
主材質
ABS樹脂
防水性
IP67
試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。植物栄養診断(果菜類の葉柄中の硝酸含有量測定)葉菜類の食品分析(ホウレンソウ、コマツナなどの硝酸含有量測定)養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定地下水中の硝酸性窒素含有量測定
種別
スターターキット
アズワン品番
61-9695-21
1箱(1セット)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止
測定範囲
0.0~100.0%
質量(g)
315
ケーブル長(m)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×82×38
精度
±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)
センサー
分離型
分解能
0.001
気圧(hPa)
使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%
検知原理
ガルバニ電池式
応答速度
T90、20秒以内(20.9→100.0%)
電池寿命
約1年(無警報時)
動作温度、湿度範囲
‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
警報出力
リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
検知ガス
酸素
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス
酸素(O2)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
表示方式
LCDデジタル3桁
指示精度
±0.5vol%以内
警報設定値
(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
警報方式
(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
応答時間(秒)
20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)
使用湿度範囲
30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)
約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)
防爆構造
ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合
付属品
レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充試薬です。
TGK品番
211807515
種別
40回分
測定回数
40回分
アズワン品番
1-2551-31
1箱(40回分)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷