- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 窓付制御盤キャビネットのおすすめ人気ランキング
窓付制御盤キャビネットのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新105件の「窓付制御盤キャビネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓付ボックス」、「窓付盤キャビネット」、「防水 分電盤 屋外」などの商品も取り扱っております。
有効深さX(mm)
182
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
深さ(mm)
200
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP54
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)
180
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3P)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
鉄製 2.3mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP44屋内・屋外兼用
材質
鉄板製
保護等級
IP44
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KC-50(キャッチ錠)
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、ガラス3.2
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)
183
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6。メーターパネル:1.6
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級
IP54
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6。メーターパネル:1.6
材質
鉄板製
保護等級
IP44
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KC-50(キャッチ錠)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、ガラス3.2
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
有効深さX(mm)
182
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)
180
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
屋外水切防水形
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3P)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
鉄製 2.3mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)
183
塗装色
ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP54
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様
取付窓 シーリング付属
材質
(取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
材質(本体)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.6~3.2
水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5。メーターパネル:1.6
扉形式
片扉
取付基板
鉄2.3mm
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)
アルミニウム(アルマイト処理)
付属品
座金、取付用ナット
適合板厚(mm)
取付用扉:t2~3.2
板厚(mm)
網入ガラス:6
保護等級
IP44
材質(パッキン)
CRゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
網入ガラス
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)
樹脂製
塗装色
ブラック色(マンセル値:N-1)
仕様
カードホルダーなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
寸法D(mm)
81
寸法W(mm)
116
ハンドル
防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
保護等級
IP54
寸法U(mm)
181
寸法V(mm)
93
設置場所
屋外用
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
108
材質(基板)
鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3。ボデー:2.3。屋根:2.3。基台:3.2、4.5。メーターパネル:2.3。下面開口プレート:1.6
扉形式
片扉
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット屋外用キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP44
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー
材質(枠)
ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)
適合パネル厚さ(mm)
1.0~3.2
表面仕上げ
表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)
防水性
IPX5
タキゲンコード
21974
1個
¥4,892
税込¥5,381
4日以内出荷
配電盤などの検針窓などにご利用ください。
特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)
CRゴム(黒)
付属品
取付ひも、取付説明書
規格
IP44
適合板厚(mm)
1.5/1.6
板厚(mm)
4
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
強化処理ガラス