窓枠金物のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
117件の「窓枠金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓枠金具」、「窓枠固定金具」、「窓枠」などの商品も取り扱っております。
らく枠 (ステンレス) 若井産業ランキング1位
スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質ステンレスセット内容本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
1箱(100枚)
2,898税込3,188
当日出荷

らく枠 ライト 若井産業ランキング2位
仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
用途窓枠固定用金具材質めっき鋼板
1箱(100セット)
1,598税込1,758
当日出荷

枠調整金具 枠一発 ダンドリビスランキング3位
マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質(本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)30×40×8
1箱(100枚)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下地一発 ダンドリビスランキング4位
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

床断熱クリップ カナイランキング5位
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。材質JIS G 4305 SUS430種別断熱材30mm用表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.4
1箱(600個)
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(4個)
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
1箱(500個)
9,898税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

断熱材の保持に使用します。
寸法(mm)17×30×55×0.8(t)RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付許容静荷重(N[kgf])98(10)ボード厚さ(mm)12~18
1セット
469税込516
当日出荷

ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
材質ステンレス鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
9,398税込10,338
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BXカネシンダンタックル
断熱材がボ一ドタイプでもマットタイプでも対応できます。断熱材の厚み(30mrrv 55mm)に合せて、爪を付け ていますので、位置決めが楽に行えます。
用途床に敷設する断熱材を保持します。材質JIS G 3302 SGCC or SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上)
1個ほか
19税込21
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペーパーホルダー、タオルハンガー、エアコン室内機、キッチンボード、階段の手すりの下地作りがらくになります。
用途下地板用固定金具付属品合板側取付ねじ(色目:赤)/4×28 40本、柱側取付ねじ(色目:銀)/4×14 40本
1箱(40セット)
1,998税込2,198
当日出荷

すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
569税込626
当日出荷

つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
1箱(100個)
1,798税込1,978
当日出荷

根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
1箱(500個)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途断熱材の保持に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
23,980税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。
厚さ(mm)12(コンパネ)型番下地カンタン金具12mm
1箱(20枚)
4,598税込5,058
当日出荷

デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIB
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2材質スチール、補助板:ポロプロピレン高さ(mm)60縦(mm)35横(mm)55適合厚さ(mm)4
1個
479税込527
当日出荷

床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。材質SUS304質量(g)4
1箱(50個)
899税込989
当日出荷