端子台用レールのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
736件の「端子台用レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御 盤 レール」、「DIN15mm幅レール」、「レール 金物」などの商品も取り扱っております。

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 幅(mm) 35 長さ(mm) 1000 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理 白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm) 35 板厚(mm) 1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式 DINレール 結線方式 ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DIN規格レールです。
材質 アルミA6063 適合 中間板/全製品共通 トラスコ品番 391-8637 長さ(mm) 1000 質量(g) 204 寸法A(mm) 4.5 寸法B(mm) 10 寸法C(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
959 税込1,055
当日出荷

1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 ターミナルカバー 適合機種 BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T 長さ(mm) 1000 特性 標準
1個
699 税込769
当日出荷

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 互換性 = ミニトップハット。長さ = 1m。幅 = 15mm。高さ = 5.5mm。DINレールタイプ = 溝付き。素材 = 鋼。。DIN 46277. ミニチュアトップハットDINレールTS 15 F. 業務用品質の15 mm DINレールのシリーズには標準又はスロット付きがあり、様々な長さが揃っています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
5,198 税込5,718
当日出荷

DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様 ●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


壬生電機製作所アルミチャンネルB
端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
689 税込758
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)