竹の根切りのおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
101件の「竹の根切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根切り チェンソー」、「根切りカッター」、「根切り道具」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)112、(握り部)100 全長(mm) 720 質量(kg) 3.2 太さ(mm) 軸及び握り部:25 先幅(mm) (頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

根切り一発。
材質 鍛造 全長(mm) 1500 質量(kg) 6.6 刃幅(mm) 90 アズワン品番 64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm) 900 刃長(mm) 120 刃幅(mm) 60 仕様 鋼付 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 290 高さ(mm) 910 質量(g) 1040 奥行(mm) 60 刃の種別 両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用 全長(mm) 1500 刃幅(mm) 95 刃長(mm) 250 材質 刃物鋼 幅(mm) 90 高さ(mm) 1490 質量(g) 6500 奥行(mm) 30
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に 全長(mm) 675 トラスコ品番 814-5288 質量(g) 2000 切断能力(Φmm) 枝:38
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g) 6600
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状 台形 全長(mm) 940 トラスコ品番 836-9930 質量(kg) 1.6 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 255 柄厚さ(mm) 1.2 先幅(mm) 105 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り 柄長さ(mm) 1000 材質(柄部) 鋼53C 丈(mm) 165 先幅(mm) 86 総質量(kg) 2.5
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)250 全長(mm) 1450 質量(kg) 7 太さ(mm) 軸/25 先幅(mm) (頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm) 270 刃渡り(mm) 270 全長(mm) 610 ピッチ(mm) 1.75 質量(g) 247 板厚(mm) 0.66 切り幅 0.96mm 切り幅(mm) 0.96
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サッチング刃セット
セット内容 サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm) 15 ストローク数(min-1) 0~3000 付属品 木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg) 1.43 材質(本体) ナイロン シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm) 約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 318×185×72 適合替刃 レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg) 6.4 排気量(mL) 62 全長(cm) 41 燃料タンク容量(L) 0.67 スパークプラグ NGK BPM7A キャブレター ダイヤフラム式バタフライバルブ 全高(cm) 29 全幅(cm) 27
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 80 頭部長(mm) 200 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg) 1.7
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途植樹・移植時の根切り・根回し作業。 その他、土木・舗装・造園・漁業・家庭園芸などにも幅広く使えます。 種別 丸型 全長(mm) 970 仕様 JIS規格品 トラスコ品番 382-0050 質量(kg) 1.8 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 292 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)180 全長(mm) 1170 質量(kg) 4 太さ(mm) 軸/22 先幅(mm) (頭部)85
1丁
8,198 税込9,018
6日以内出荷

軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。 刃幅(mm) 115 柄長さ(mm) 470 刃長(mm) 290 材質(柄部) スチールパイプ 材質(刃) 全鋼
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷

Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。
質量(kg) 7.9 排気量(mL) 62
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷