粉末亜鉛のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
101件の「粉末亜鉛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「過マンガン酸カリウム」、「亜鉛」、「アルミ 粉末」などの商品も取り扱っております。
亜鉛(粉末)(研究実験用) 林純薬工業ランキング1位
名称粉末亜鉛等級GR仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式Zn濃度(%)90化学組成Zn労働安全衛生法の表示危険物・発火性の物アズワン品番2-3647-73危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量65.38CAS登録番号7440-66-6
1本(500g)
2,698税込2,968
当日出荷

亜鉛(粉末)(研究実験用) 林純薬工業ランキング2位
名称Zinc, powder等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式Zn濃度(%)85比重d≒7.133化学組成Znアズワン品番89-0067-43危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量65.38CAS登録番号7440-66-6
1本(500g)
2,498税込2,748
3日以内出荷

酸化亜鉛(研究実験用) 林純薬工業ランキング3位
名称酸化亜鉛等級一級化学式ZnO濃度(%)≧99化学組成ZnO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-47危険物の類別非危険物特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量81.39CAS登録番号1314-13-2
1本(500g)
2,198税込2,418
当日出荷

塩化亜鉛溶液(比重1.950±0.005)(研究実験用) 林純薬工業ランキング4位
名称塩化亜鉛溶液 比重1.95等級EP化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0062-57危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)PRTR法第1種CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
4,998税込5,498
当日出荷

亜鉛(砂状)(研究実験用) 林純薬工業ランキング5位
名称Zinc, sand等級GR (砂状) 【ひ素分析用】その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品規格ひ素分析用化学式Zn濃度(%)99.9以上化学組成Znアズワン品番89-0067-42危険物の類別非危険物特性眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量65.38CAS登録番号7440-66-6分子式Zn
1本(500g)
6,398税込7,038
3日以内出荷



名称Aluminium, Powder等級化学用 CP種別一般用試薬(研究実験用)化学式Al濃度(%)≧99比重d≒2.699化学組成Al労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-93危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量26.98CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
3,198税込3,518
当日出荷


金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質容量(g)30
1個
849税込934
当日出荷

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。材質タルク危険物の類別非危険物
1個(500g)
539税込582
当日出荷

亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
1本(300mL)
1,998税込2,198
当日出荷

アズワン黒鉛粉末
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

名称酸化鉄(II)等級化学用 CP化学式FeO濃度(%)50粒径(μm)約75化学組成FeO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-93危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量71.84CAS登録番号1345-25-1別称酸化第一鉄
1本(500g)
2,098税込2,308
当日出荷

名称マグネシウム(粉末)等級一級化学式Mg濃度(%)≧98.0化学組成Mgアズワン品番89-0065-15危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量24.305CAS登録番号7439-95-4別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998税込5,498
10日以内出荷

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ質量(g)10危険物の類別非危険物
1袋
539税込593
当日出荷

名称酸化マンガン(IV)(粉末)等級EP化学式MnO2濃度(%)≧75化学組成MnO2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0065-27危険物の類別非危険物特性遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量86.94PRTR法第1種CAS登録番号1313-13-9別称二酸化マンガン(粉末)
1本(500g)
2,098税込2,308
当日出荷

使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。 綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。 気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。 綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。
タイプ片綿球軸長(mm)160
1箱(100本)
5,998税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)