精密ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
109件の「精密ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細ブラシ」、「エンド型ブラシ」、「マイクロブラシ」などの商品も取り扱っております。

マイクロブラシ イスコランキング2位
微妙な細かい作業も正確に行える使い捨てブラシ。
用途タッチアップ・小さな凹みの清掃。寸法(mm)3×85
1パック(25本)
2,198税込2,418
当日出荷

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウランキング3位
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)ブラシ長(mm)70毛丈(mm)約70線径(mm)約0.4
1本
319税込351
当日出荷

ミニチュア真鍮スパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング4位
全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ線径(Φmm)0.1
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)毛丈(mm)14毛幅(mm)35仕様2行植トラスコ品番816-3415毛材天然馬毛材質(柄部)
1本
1,898税込2,088
当日出荷

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999税込1,099
当日出荷

喜多製作所ナノテクブラシ
ナノテクブラシはICソケットに組み込まれたコンタクトプローブ等に付着、転移したハンダくずを効果的に取り除く事を主目的としたオリジナルクリーニングアイテムです。 上記の使用方法のほか、切削や穴あけ、研磨、旋盤加工などの際に加工面に生ずるバリ除去や金属製品の錆取りにもご利用可能です。 ブラシは極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細い谷部への入り込み効果を生み出します。 また優れた携帯性で突発的な応急作業にも最適です。
材質SUS全長(mm)181ホルダー長さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ミスターマイスター軟質ブラシ
宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。 毛は軟質になります。
軸径(Φmm)2.35筆S型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サンフレックス精密毛ブラシ 筆型
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質豚毛形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
499税込549
8日以内出荷

寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)36材質(毛)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698税込6,268
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
1本ほか
1,390税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブラシの長さが調節できます。
用途精密機器の清掃に。材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)120長さ(mm)毛の最長:31エスコ品番EA109DM軸径(Φmm)10ブラシ直径(Φmm)4
1個
4,870税込5,357
当日出荷

ブラシ先を収納することができます
全長(mm)173材質(本体)PP質量(g)23線径(Φmm)0.15毛丈(mm)42材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)7アズワン品番64-2194-02
1個
920税込1,012
当日出荷

寸法A(mm)14寸法B(mm)8寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)36毛丈(mm)8ブラシ直径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998税込6,598
5日以内出荷

ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン質量(g)約30(4本セット時)耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7アズワン品番3-8483-01
1セット(4本)
1,188税込1,307
当日出荷

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145幅(mm)15材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワン極細ブラシ
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
1本ほか
1,020税込1,122
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)