紛失防止タグのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
150件の「紛失防止タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さがしもの発見器」、「GPS 追跡」、「スマートタグ」などの商品も取り扱っております。
1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g) 【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池 【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命 【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m) S:約3~5、L:約7~12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質 [本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金 本体寸法(mm) 76.4×39×11 適合機器 「DIGL」GH-SMTAシリーズ
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。 鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様 正確な場所を見つける(UWB):非対応 付属品 CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書 材質 プラスチック 質量(g) 9(電池含む、ストラップ除く) 対応OS iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×6×55 対応機種 iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac 機能 防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作 通信方式 BluetoothLE(2.4GHz) 使用電池 CR2032×1(交換可能) 電池寿命 半年 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) ~90(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 対応アプリケーション iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライNFCタグ
付属品 アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×0.6 メモリー 144バイト 使用環境温度(℃) 0~70 面付 5 アズワン品番 64-0874-96 シートサイズ 変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×41×12 電池 CR2032×1 使用環境温度(℃) 0~40(結露しないこと) 防塵防水性能 IP66 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 BluetoothVer.5.2 音量(dB) (アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション 探す(Apple社純正) 無線距離(m) 10以内 適合システム iOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm) Φ40×D8 質量(g) 約7 対応OS iOS11以上、android8.0以上 電源 CR2032(テスト電池付き) Bluetooth BluetoothVer.4.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm) (ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池 送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。 iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。 日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。 世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。 仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。 スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。 または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。 スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。 安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。 電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。 月額料金不要 ストラップ、ストラップホール付き
付属品 取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ 材質(本体) PC/ABS/TPU 質量(g) 約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合) 本体寸法(mm) 36×36×9.25 対応OS iOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。 電池 CR2032 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP66 動作湿度(%) ≦95(結露なきこと) 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 使用期間(年) 1(目安) 無線通信方式 Bluetooth Ver.5.1 対応アプリケーション 探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器) 音量(dB) 75 動作温度範囲(℃) -5~45 無線距離(m) 約10以内
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライNFCタグ
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様 IC:NXP NTAG213 セット内容 10枚セット 形状 丸型 規格 ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2) 本体寸法(mm) Φ22×0.22厚 メモリー 144byte 動作温度範囲(℃) 0~70 動作周波数(MHz) 13.56
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
材質 PC 本体寸法(mm) 27×44×9 本体質量(g) 約9.6(電池含む) 対応機種 IOS 14.5以降のiPhone、iPod touch、iPadOS 14.5以降のiPad 電池 CR2032ボタン電池 作業温度範囲(℃) -20~60 音量(dB) スピーカー:80 待機時間 約100日
1台
3,800 税込4,180
3日以内出荷

ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。一部機能は非対応。「探す」機能はApple端末のみ対応。スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認し、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容 SmartTrack Card、メタルクリップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm) 約85×54×2.4 質量(g) 約12.4 電池寿命 最大3年間 (電池交換不可) 防水仕様 IPX4※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります
1個
3,627 税込3,990
当日出荷

耐衝撃(m/s2) 500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
直径(Φcm) 最小8.5~最大12 対象 小型犬~中型犬まで(10kg程度までを推奨)
1個
1,900 税込2,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非消去式になります。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm) 40×40
1セット(500枚×4巻)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アシステッドGPSによる高精度な位置情報。本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)。位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。イベントリスト(最大1,000件)を表示します。あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)。位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)。本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計。アプリ不要だから簡単操作
その他 【測位方式】GPS 寸法(mm) 約52×52×15 質量(g) 33 精度 (屋内)50m/(屋外)10m 使用周囲温度(℃) -20~60℃ 防水性 IP55 連続待受時間 約30日間
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 本体×1、2013年以降発売のカザスプラス専用の追加用タグキーです。カザスカードキー(タグキー)とは互換性はありません。 ブラウン系
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷