- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 組織培養のおすすめ人気ランキング
組織培養のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新327件の「組織培養」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メス」、「植物ホルモン」、「細胞培養フラスコ」などの商品も取り扱っております。
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類
粉末培地
保管環境
1
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質
PC
材質(キャップ)
TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)
120
キャップが半透明なので、ふたの上から中のようすが観察できます。また、光が届くので、特に植物の組織培養に適しています。
材質
ガラス(本体)、TPX(キャップ)
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
材質
PP
種別
ジョイント部
入数
60
植物培養の基本培地であるムラシゲ・スクーグ培地をすぐに準備できる配合済粉末培地です。 10Lの培地が作製可能です。
種類
粉末培地
保管環境
冷蔵
培地名
ムラジゲ・スクーグ植物倍時
1袋
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
その他
【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下
形状
粉末状
種類
寒天培地
内容量(g)
500
pH
7±1
水分(%)
(乾燥減量)22%以下
強度
【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル
灰分
4%以下
1個(500g)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。
大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。
開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。
サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。
ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
材質
本体:ポリスチレン
滅菌
γ線滅菌済み
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。
親水性で溶出物がほとんどありません。
セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
付属品
チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個
仕様
ノンパイロジェニック 。放射線滅菌済 。無細胞毒性
材質
メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)
色
白(メンブレン)
材質
本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)
50
付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
滅菌
放射線照射済
仕様
顆粒タイプ
種類
粉末培地
保存方法
常温・防湿
組織培養用フラスコの交換用キャップ
仕様
●アイテム大きさ:幅34mm×奥行34mm×高さ18mm
アズワン品番
65-8120-13
1箱(5個)
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。
ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。
寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。
植物体の生長速度を速めることができます。
仕様
透明度(明瞭度):>-80%
グレード
カルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード
形態
(物理的)固体
溶解性
沸騰水で加熱
強度
(ゲル化)>800g/cm2
ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
希釈等の必要がなく、そのまま使えます。
RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。
7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様
針交換式
TGK品番
454-50-75-01
材質
ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)
130
針長(mm)
36.9
針径(Φmm)
0.9(針中央部)
アズワン品番
2-013-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。
材質
PE
接着剤
アクリル系、オートクレーブ不可
植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。
優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。
カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。
材質
ポリスチレン(クリスタルグレード)
径(Φmm)
100
滅菌
ガンマ線滅菌済
寸法(Φ×mm)
外寸/100×40、内寸/91.3×38.2