結露吸水のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
121件の「結露吸水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結露拭き取り」、「結露 スポンジ」、「結露防止テープ」などの商品も取り扱っております。
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm) 30 テープ厚さ(mm) 4.5
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
1,100 税込1,210
欠品中

驚きの吸水力スポンジワイパー。こぼした水や水洗い後のフロアの拭き取りに、窓の結露取りに、浴室の壁・天井の水滴取りに。立ててスリムに収納できます。
全長(mm) 約1200 材質(本体) ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(g) 約800 材質(柄部) アルミ 材質(スポンジ) PVA RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷

吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 材質 表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm) 3 質量(kg) 7 対応
1箱(50枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。 吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。 再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。 柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。 ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に 材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 1220 直径(Φmm) 76 対応 吸収量(L/枚) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.44MB) 繰り返し・詰め替え 対応
1箱(12本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

しなやかに密着吸水!窓の結露をスパッとふき取り! 気になる結露イッキ解消!水分をミクロのポンプでグングン吸い込みます洗面台のふき取り、キッチンのふき取りにも・・・
用途家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取り(家の結露・浴室・キッチン・洗面台・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなど) 使用場所 窓、洗面台、キッチン 耐熱温度(℃) 60 繰り返し・詰め替え 対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。床面や壁面にフィットするので清掃や結露取りにも使えます。
用途吸水用、施設内やグラウンドなどに 種類 スポンジモップ 材質 フレーム:ステンレス、樹脂部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ 質量(g) 700 規格 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 468×120×150 吸水量(L) 約1.3 アズワン品番 65-1855-11 繰り返し・詰め替え 対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

窓ガラスの結露を強力吸収します。 吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。 凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
1巻(10m)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。 種類 スポンジ 材質 ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1個(50g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓の結露対策に!。格子柄調でお部屋が暗くなりません!。特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。空気抜けしやすい粘着糊タイプなので貼りやすく簡単に貼り付けできます。春になり不要になっても、のり残りなくはがすことができます
用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。 材質 シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系 横(cm) 90
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質 30倍発泡ポリエチレン粘着シート 寸法(mm) 1000×1000 熱伝導率(W/mk) 0.031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。 凹凸ガラスやスリガラスにも対応。
用途結露防止に。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。 テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 4 テープ厚さ(mm) 4.5 トラスコ品番 441-7607
1個ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 厚さ(mm) 2 再生時乾燥温度(℃) 80以下
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m) 1 材質 ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃) 70 熱伝導率(W/mk) 0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐寒温度(℃) -100 圧縮硬さ(kPa) 31 線膨張率(1/℃) 2×10-4 吸水量(g/100cm2) 2.0以下
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質 架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm) 3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。 ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm) 200×300
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質 30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm) 3 保温厚 3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー式でしっかり絞れます。伸縮式
トラスコ品番 762-5936 材質 ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA、柄:アルミ 幅(mm) 270 全長(mm) 930~1250 TKG品番 9-1355-1001 TKG品番(2017) 6-1213-1001 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策 材質 (表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース 長さ(mm) 480 幅(mm) 380 厚さ(mm) 5 対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.26MB) グリーン購入法 適合 吸収量(mL) 858/枚 繰り返し・詰め替え 対応
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。 使用方法 1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。 材質 特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
1箱(10枚)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)