- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 給水のおすすめ人気ランキング
給水のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新10,933件の「給水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水たまり吸水シート」、「隅付 ロータンク」、「給水ポンプ」などの商品も取り扱っております。
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。
外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式
後付け
電源
アルカリ乾電池単3×2本
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~28
関連資料
図面(0.1MB)
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)
5~35
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕切り壁や水槽などの障害物を避けて給水できる逆U字型の給水栓です。
材質
アルミ製
全長(mm)
(口金中心)700
吐出口径
(呼び径)65A
口径
吸水側(呼び径)65A
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品
ビス(4×35mm)2本つき
材質
青銅
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品
成分
Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2%
材質
黄銅
形状
丸棒
記号
エコブラス
JIS規格
H3250 C6932
長さ公差(mm)
(-2、+2)
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
製造方法
冷間引抜
サービス分類
オーダー・加工
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
最高使用圧力(MPa)
0.4
最低使用圧力(MPa)
0.02
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。
基材
ポリ塩化ビニール樹脂
粘着剤
ゴム系
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上
本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)
-7~40
吐出量(mL/回)
1
危険物の類別
非危険物
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容
水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズ
レギュラー
タイプ
セット
幅(cm)
水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)
約95~115
着丈(cm)
約54
寸法(cm)
投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材
ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
トラスコ品番
819-2960
材質
(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
195
取付方式
壁取り付けブラケット式
使用温度範囲(℃)
10~30
規格
ANSI Z358.1
使用流体
飲料水
給水口
PT1/2インチ
設計圧力(MPaG)
0.6
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。
外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!!
外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。
内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。
主材質
高衝撃ABS樹脂
色
オフホワイト
AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
セット内容
さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別
本体角数/6
材質
材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状
ソケット
種類
ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体
清水(上水)
いつでもオフィスで美味しいコーヒーを!
付属品
コーヒーポットCP-25・ファンネル#350・2,000ml計量カップ
質量(kg)
ET-350:4.75、CP-25:2、満/ET-350:7.75、CP-25:4.5
容量(mL)
給水量:400~1700
タイプ
12カップ用
電源
100V 845W 50/60Hz
能力
約60杯/h
定格電流(A)
8.5
内容量(L)
ポット:2.5
ろ紙
立ロシ25cm
沸き上がり時間(分)
初回約20 2回目以降約13
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品
ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
40
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・最大7Lの水を吸水できるシートです。 ・高分子素材(ポリマー)が水を素早く吸収し、後戻りもないため水を逃がしません。 ・使用前は厚さ3mmでかさばらないので、備蓄保管に場所を取らず最適です。 ・使用前は非常に軽量(50g)なので、どんな場所にも簡単に設置ができます。
用途身のまわりの水処理に
材質
PET/PE・PP/PE不織布(銀イオン加工)/高分子吸水材、吸水紙
幅(mm)
360
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
550
入数(枚)
5
容量(L)
最大給水量:7
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水分コントロールが難しい育苗初期に!
ハーフトレー(水やりがかんたんになるトレー)
底面のマットに水を含ませて使う底面給水トレーです。
管理が難しい育苗初期の水分コントロールが簡単になり、丈夫でそろいのよい苗ができます。
セット内容
トレー、ドーム、底面給水マット 各1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トレー:約270×270×60、ドーム:約280×280×65
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【底面給水マット】約240×240
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
種類
ねじ込み継手
形状
キャップ
材質
黄銅製
接続ねじ種類
W(めねじ)
ねじ寸法
W26-20
1個
¥629
税込¥692
当日出荷