- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 給水器のおすすめ人気ランキング
給水器のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新649件の「給水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォータークーラー・ウォーターサーバー」、「業務用 冷水機」、「給 茶 機」などの商品も取り扱っております。
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
電源コード(m)
2
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様
床置水道直結型
その他
【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番
680-3673
タイプ
抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
金具
【据付】N103291001RA 5271
対応
冷水専用
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
264/269
機能
自動洗浄機能付
本体寸法(mm)奥行
325
本体寸法(mm)高さ
947
本体寸法(mm)幅
360
設置方式
床置型
標準消費電力料金(50Hz)
81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)
8.34円/h
1台(1台)
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
トラスコ品番
449-3532
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)
100
質量(kg)
18
冷却器
外周クーリングコイル巻付
電流(A)
冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様
温水・冷水切替
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。
容量(mL)
内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780
付属品
開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
ヒーター/500、冷水器/65(作動時)
電源
AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)
内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.2×26×40
アズワン品番
64-3285-92
取扱説明書
(2.32MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様
床置水道直結型
その他
【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番
680-3671
タイプ
抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
金具
【据付】N103291001RA 5271
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
264/269
本体寸法(mm)奥行
325
本体寸法(mm)高さ
947
本体寸法(mm)幅
360
設置方式
床置型
別売品番
専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)
標準消費電力料金(50Hz)
81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)
8.34円/h
1台(1台)
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
仕様
水道直結式(PAタイプ)
質量(kg)
52
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1015
外寸(mm)
450×500×H1,430
EBM品番
6087130
1個
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)120
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質
内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色
シルバー
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.52(5.2A)
消費電力(W)
225/265
冷却方式
アイスバンク方式
復帰時間
3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。
wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)
272×399×1175
タイプ
タンク
消費電力(W)
冷水:105、温水:465
定格電圧(V)
AC100(50hz・60hz共通)
タンク容量(L)
冷水:3.6、温水:1.6
温度(℃)
冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。
(社)日本水道協会認証登録品です。
(財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様
水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬
トラスコ品番
459-4355
質量(kg)
40
高さ(mm)
1040
奥行(mm)
379
容量(L)
10
間口(mm)
351
吐出量(L/min)
(うがい液)約1.2
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質
ポリプロピレン、塩ビ
仕様
ひよこ用
タイプ
スタンダード
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
167/185
本体寸法(mm)奥行
376
本体寸法(mm)幅
252
レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。
内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。
保冷専用。
コップ・内ぶた抗菌加工。
容量メモリ付。
材質
(胴部・内容器)ステンレス
保冷温度
9度以下(6時間)
冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様
冷水のみ
質量(kg)
18
消費電力(W)
151/155
容量(kVA)
0.39(3.9A)
電源(単相/V)
100
温度設定範囲(℃)
[低]約5 [中]約8 [高]約12
冷却器
外周クーリングコイル巻付
移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。
特記
レンタル業者向け
仕様
床置水道直結型
その他
【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番
680-3672
タイプ
抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
金具
【据付】N103291001RA 5271
電源コード(m)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
264/269
本体寸法(mm)奥行
325
本体寸法(mm)高さ
947
本体寸法(mm)幅
360
設置方式
床置型
標準消費電力料金(50Hz)
8.18円/h
標準消費電力料金(60Hz)
8.34円/h
1台(1台)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色
ネイビー
材質
内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容
茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
冷水151/155、温水600
本体寸法(mm)奥行
458
本体寸法(mm)高さ
610
コード
206-7365
本体寸法(mm)幅
300
アズワン品番
64-8773-06
1台
¥154,000
税込¥169,400
14日以内出荷