給油口のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
527件の「給油口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注油口」、「給油 口 キャップ」、「タンク給油口」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションバスケットフィルター
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃) 0~90 材質(ガスケット) ニトリルゴム(NBR) バスケット(mm) 格子0.9×3 材質(タッピンネジ) SUM22L 材質(バスケット) ポリプロピレン 表面処理(タッピンネジ) 亜鉛メッキ
1個
2,619 税込2,881
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番 EA991CW-22 全長(mm) 19 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4”
1個
480 税込528
当日出荷

キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
通気量(L/min) 150 エレメント種類 10μPVF シート
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


イマオコーポレーションサイドマウントフィルター
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃) 0~100 材質(ガスケット) ニトリルゴム(NBR) バスケット(mm) 格子0.9×3 材質(バスケット) ポリプロピレン 材質(マウント) ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
5,820 税込6,402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


増田製作所注油口 OV型
タンク上面に取付けるワンタッチ式注油口です。 10メッシュ相当のストレーナ付で、キャップ、フランジはアルミ鋳物ですので、堅牢・耐久性に優れています。 キャップ脱着角度は80°で鎖付です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -30~120 色(本体) つや消しブラック 材質(オイルシール) 二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
875 税込963
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別 スタンダード(穴あり、シールあり) 材質 本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別 非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に 仕様 銅クロームメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番 EA991CW-13 全長(mm) 15 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ M8×1.25
1個
275 税込303
当日出荷

アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm) (掛架台)三角形170 構成 三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用 適合機種 LO-3000A
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷