- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 給油口交換部品のおすすめ人気ランキング
給油口交換部品のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新119件の「給油口交換部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐油性パッキン」、「耐ガソリンゴム」、「カワサキ タンクキャップ」などの商品も取り扱っております。
適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
1個
¥499税込¥549
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ平
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA材質フッ素ゴム厚さ(mm)2寸法C(mm)2商品タイプ平
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶R専用パッキン
適合EM-126/127/128共用セット内容キャップ用3枚、ノズル用2枚危険物の類別非危険物
1個
¥499税込¥549
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格10K伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80商品タイプリブ付
ノーブランドフランジ用中パッキン (EPDM)
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用材質EPDM厚さ(mm)3特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性種別フランジ用中パッキン色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
Meltec(大自工業)キャップ用平パッキン
ガソリン携行缶専用補修パーツ
適合ガソリン携行缶:F-50、F-51、F-52材質ゴム質量(g)約4危険物の類別非危険物内径×外径×高さ(mm)39×56×2
1個
¥489税込¥538
当日出荷
SUGICO(スギコ)平パッキン 50A用
内径(Φmm)58.8外径(Φmm)76材質NR厚さ(mm)5関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥139税込¥153
当日出荷
●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。
●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。
※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm)120×150×1
1個
¥879税込¥967
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
材質NBRゴム(ニトリルゴム)種類丸ワッシャー
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平