- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 給茶のおすすめ人気ランキング
給茶のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新124件の「給茶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給 茶 機」、「ドリンクバー」、「お茶クーラー」などの商品も取り扱っております。
仕様
水道直結式(PAタイプ)
質量(kg)
52
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1015
外寸(mm)
450×500×H1,430
EBM品番
6087130
1個
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。
煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
1.20(12.0A)
消費電力(W)
1035/1075
給水方式
水道直結式(給水口G1/2オネジ)
排水方式
直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)
能力
給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]
沸騰時間目安
約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
タンク容量(L)
総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)
温度調節
タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付
冷却時間
約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)
タイマー
週間タイマー
色
黒
設置場所
屋内
使用周囲温度(℃)
5~35
ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。
仕様
連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水
電源(単相/V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
1200/1200
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1030
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)
100
質量(kg)
18
冷却器
外周クーリングコイル巻付
電流(A)
冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様
温水・冷水切替
1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容
茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
冷水151/155、温水600
本体寸法(mm)奥行
458
本体寸法(mm)高さ
610
コード
206-7365
本体寸法(mm)幅
300
アズワン品番
64-8773-06
1台
¥154,000
税込¥169,400
14日以内出荷
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。
容量(mL)
内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780
付属品
開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
ヒーター/500、冷水器/65(作動時)
電源
AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)
内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.2×26×40
アズワン品番
64-3285-92
取扱説明書
(2.32MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
電源コード(m)
2
冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様
冷水のみ
質量(kg)
18
消費電力(W)
151/155
容量(kVA)
0.39(3.9A)
電源(単相/V)
100
温度設定範囲(℃)
[低]約5 [中]約8 [高]約12
冷却器
外周クーリングコイル巻付
保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色
ネイビー
材質
内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.52(5.2A)
消費電力(W)
225/265
冷却方式
アイスバンク方式
復帰時間
3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)120
タイプ
スタンダード
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
167/185
本体寸法(mm)奥行
376
本体寸法(mm)幅
252
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。
wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)
272×399×1175
タイプ
タンク
消費電力(W)
冷水:105、温水:465
定格電圧(V)
AC100(50hz・60hz共通)
タンク容量(L)
冷水:3.6、温水:1.6
温度(℃)
冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
コンパクトながら高級感を演出!
高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)
2.6×2個
間口W×奥行D×高さH(mm)
525×366×715
TKG品番
9-0937-0501
TKG品番(2017)
6-0827-0301
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L)
5×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×315×580
TKG品番
9-0938-0901
TKG品番(2017)
6-0828-0901
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
トラスコ品番
449-3532
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質
内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色
シルバー
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様
床置水道直結型
その他
【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番
680-3673
タイプ
抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
金具
【据付】N103291001RA 5271
対応
冷水専用
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
264/269
機能
自動洗浄機能付
本体寸法(mm)奥行
325
本体寸法(mm)高さ
947
本体寸法(mm)幅
360
設置方式
床置型
標準消費電力料金(50Hz)
81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)
8.34円/h
1台(1台)
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質
ポリプロピレン