- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 絶縁ペーパーのおすすめ人気ランキング
絶縁ペーパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新146件の「絶縁ペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁紙」、「セラミック シート」、「バルカナイズドファイバー」などの商品も取り扱っております。
SURE(石崎電機製作所)プラジェット用絶縁セラミックペーパー
用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。RoHS指令(10物質対応)対応
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200。CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)
デュポン帝人アドバンスドペーパーノーメックス アラミド紙 ロール品
250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。
UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。
難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。
各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。
機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
テープ幅(mm)914RoHS指令(10物質対応)対応
工作用ベーク板
種類その他板厚(mm)1材質(本体)紙フェノール基材
種類その他色自然色(茶)
寸法(mm)495×495材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)色褐色耐熱温度(℃)約130
坂口電熱ファイバーペーパー
生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%厚さ(mm)1寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)1300密度(kg/m3)かさ密度:220
1枚
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105。煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167。CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。質量(g)12種別絶縁マイカセットRoHS指令(10物質対応)対応
TGK(東京硝子器械)アルミナクロス
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm)1000長さ(m)1最高使用温度(℃)1200℃織り方平織繊維径(μm)7~10
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%色白
ヒーティング用オプションです。
用途880B、880、881、882用交換部品
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
1パック(5本)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990税込¥3,289
当日出荷
旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックペーパー
RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。接着剤は使用しておりません。
用途パッキン、ガスケット材として。ケーブルなどの保護材として。耐火物の緩衝材、バックアップ材。最高使用温度(℃)400