- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 絶縁碍子のおすすめ人気ランキング
絶縁碍子のおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新114件の「絶縁碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「碍子」、「豆碍子」、「碍子 耐熱」などの商品も取り扱っております。
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
黒
材質
アルミナ96
色
白
耐熱温度(℃)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
8
TGK品番
696-31-31-14
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
4
1個
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質
エポキシ樹脂
色
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
材質(ベース)
ポリプロピレン
耐電圧(V)
2500 1分間
絶縁電圧(V)
600
材質(ボルト・ナット)
鉄
仕様
●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質
エポキシ
許容電流(A)
500
定格電流(A)
400
適合電線
高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可
材質(ボルト)
真鍮(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷インパルス耐電圧
60kV 正負各15回(異常なし)
電圧(kV)
7.2
商用周波耐電圧(kV)
22/1分間
耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質
セラミック
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
1300
材質
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容
20コ入
材質
ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質
SSA-S
化学組成
SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
使用温度(℃)
1800
スペース
CC
仕様
ボアサイズ = 2.5mm。カラー = 白。最高使用温度 = +1200℃。。セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(720個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
6
TGK品番
696-31-31-13
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
3
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)
8
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
100