継手ターミナルのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
135件の「継手ターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルユニオン」、「ボルトセット」、「タンク フランジ」などの商品も取り扱っております。
パネルユニオン コクゴランキング1位
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ)ランキング3位
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続形状隔壁ソケット使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タンク取付金具 カクダイランキング4位
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TACねじ配管用継手 ターミナル コガネイランキング5位
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気材質(本体)アルミ合金接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35質量(g)20.7接続ねじM5X0.8
1袋(5個)
5,498税込6,048
6日以内出荷

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状パネルユニオン使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc仕様ミリ系列材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60。水(油)/0(-20)~+60
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅
1個
3,798税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rc使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)



1個
3,298税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品材質ポリエチレン(PE)タイプ部品
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)