置きフェンスのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
187件の「置きフェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンス 自立」、「フェンス 移動式」、「自立式 柵」などの商品も取り扱っております。
足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
材質 アルミ製(カラーアルマイト) 質量(kg) 5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1300×505×720
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)アルミフェンス
材質 アルミ、脚部キャップ:EPDM樹脂 質量(kg) 5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1300×505×720
1台
29,980 税込32,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立 材質 アルミ
1台ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

設置・収納が、すばやくカンタン。
材質 ポリプロピレン 仕様 脚部折りたたみ式 トラスコ品番 814-9542 寸法(mm) 750×1340 質量(kg) 5 日本緑十字社品番 132100
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

質量(kg) 約3 厚さ(mm) 約45 長さ(mm) (脚部)200(装着時) その他 プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。 寸法(mm) 1200×1000×45
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。 材質 フェンス:アルミニウム、脚部:スチール 質量(kg) 11.2 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 670-5000×310×955 取扱説明書 (0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm) 30 サービス分類 オーダー・加工
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン
1セットほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質 構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール 高さ(mm) (フェンス部1枚あたり)115 タイプ 組立品 耐荷重(kg) 板1枚/5、全体/25 組立時間 (目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません 間隔(mm) (フェンス)23
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質 PP 付属品 脚パイプ2本 質量(kg) 5(+脚パイプ0.1) 寸法(幅W×高さH)(mm) 1500×1100
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容 門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本 材質 【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)。【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【錠金具】ステンレス。【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき タイプ 両開き
1セット
95,980 税込105,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。 材質 フェンス=アルミニウム、脚部=スチール 質量(kg) 5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310-2500×310×1035
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の本格的なバリケード。脚部の角度調整可能。ダイヤモンドパターンのスチールフェンス。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。溶融亜鉛メッキの効果。1) 防食効果(サビにくい)、2) 優れた耐食性、3) 剥離しにくい
用途庭やガレージのパーテーションとして。私道などのバリケードとして。 材質 構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg) 6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1220×460×900
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)