- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 動物用品
- 老犬介護のおすすめ人気ランキング
老犬介護のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新94件の「老犬介護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンカ」、「ライフリー薄型パンツ」、「老犬オムツ」などの商品も取り扱っております。
足腰の筋力が低下したときの歩行補助に
仕様
手洗いOK、速乾性、足腰に負担の少ない形状
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%、テープ:ポリプロピレン
タイプ
後足用
寝たきりや横になっている事が多くなったときの快適な寝床に
仕様
通気性・体圧分散・形状安定・底冷え防止・弾力性に優れたウレタン2層構造
体力・筋力が低下したときの室内での動作補助に
仕様
補助ベルト付(歩行補助ベルト・おすわり補助ベルト・起き上がり補助ベルト)、2段階調節可能な背中ファスナー式、手洗いOK
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%
1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。
軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
体力が低下したときなどのおもらし対策に
仕様
内側防水加工(パッド装着部分)、手洗いOK、胴まわり・足まわりに伸縮ゴム入り、サイドギャザー付、しっぽ穴はサイズ調節機能付、面ファスナー、サスペンダー付
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%(PUコーティング)、パイピング:綿100%、サスペンダー:天然ゴム
切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
約530(本体+カバー)
高さ(cm)
約12
縦(cm)
約39
横(cm)
約36
●zuttoneおむつパンツ専用
●体力が低下したときなどのおもらし対策に
材質
吸収材:高分子吸収体(ポリマー)・パルプ・紙、表面材:不織布(ポリプロピレン)、吸水材:ポリエチレン
仕様
サイドギャザーで横モレガード、粘着テープ付
頭部・腰・肩などの床ずれ予防に
仕様
手洗い可能、速乾性
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:PVC、中綿:ポリエステル100%
形状
ドーナツ型
ガーゼの固定や傷口なめ防止などの皮膚の保護に
仕様
留め具なしで固定可能、手でカット可能
種別
全犬種
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・ウレタンフォーム
アズワン品番
64-6527-32
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。
通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質
表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー)
厚さ(mm)
約100
寸法(mm)
(足底側)約270×約200
質量(g)
約285
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
足の床ずれ予防や関節の保護・冷え対策に
仕様
面ファスナー、丸洗いOK
材質
綿95%・ウレタン5%
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)
100
寝心地最高!エッグクレート形状がやさしくサポートし、体圧分散で体への負担軽減通気性がよく蒸れにくい寝たきりの高齢ペットも寝かせたままで移動がらくらく!!猫・超小型犬から中型犬向け
用途マット
材質
ポリエステル(カバー)、高反発性ポリウレタン(中材)
アズワン品番
64-9102-63
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
●ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びて上げ下げカンタン!お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。
●ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。
●うす型吸収体と股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい!
●安心のうす型長時間吸収!横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。
●全面通気性シート。パワー消臭吸収体。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●吸収回数:約4回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
S/M/L/LLの4サイズ展開。
●ウエストサイズ
Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm
【使用方法】
★はき方
・「うしろ」と表示している方がうしろです。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。
種別
パンツ
吸収量(mL)
600
吸収量
おしっこ約4回分
適合
介助があれば歩ける方・立てる・座れる方に
お尻の快適パートナー
用途体圧をやさしく分散し、ソフトな素材でさわやかな肌触りの空気クッションです。
大小のホールで空気がスムーズに流れ、肌のムレを防止します。
体圧から生じる痛みを分散するため、長時間のドライブやデスクワーク、出産直後、床ずれ予防などにお使いいただけます。
材質
本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法
縦38cm × 横40cm × 厚さ6cm
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)
100
幅(mm)
440
全長(mm)
1015
質量(kg)
約7.7
高さ(mm)
120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)
62.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。
2つ折りにして収納可能です。
耐荷重
約160kg
付属品
バックル式固定ベルト×2ヶ所