耐切創指サックのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
108件の「耐切創指サック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐切創指カバー」、「指サック」、「指サック 防刃」などの商品も取り扱っております。
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に イエロー 材質 ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ) 入数(双) 10 ゲージ数 10
1セット(10個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm) 2.7
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指と人差し指を刃物から防御します。 包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

防刃制に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプ。 指先腹部は滑り止め付で安全性を高めています。
タイプ 3本指タイプ、左右兼用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm) 20 長さ(m) 30 仕様 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
789 税込868
当日出荷

1個
1,670 税込1,837
当日出荷

親指以外の4つの指に使用できます。 アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズ フリー 材質 ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム アズワン品番 7-4295-01 洗濯方法 手洗い
1個
699 税込769
当日出荷

Clover(クロバー)フリーシンブル
爪が長くても使えて、サイズ調節可能な、指先にフィットするシンブルです。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先を安全に優しく保護する指専用包帯です。 綿糸と弾性ゴム糸の特殊交編織で、縫い目がなく、どの指にもピッタリします。
寸法(mm) 20×65
1個(3本)
279 税込307
当日出荷

無硫黄配合指サック。精密弱電などの品質管理用としておすすめします。 汚れは洗剤等で清拭し再使用可能。打粉の少ないのも特長です。
材質 CSM 長さ(mm) 33 厚さ(mm) 0.18 ブルー 入数(双) 100 加工 合指サック 機能 耐薬品 全長(cm) 3.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉なし
1箱(100本)
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。 薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。 着けたまま水仕事も可能です。
材質 エラストマー 全長 約38mm アズワン品番 8-5412-01 適合寸法(cm) (指周囲)4~7cm
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷

もう噛まれないネ! 指をマウスの歯から守るグローブ。 マウスの保定が安心!指をマウスの歯から守ります。 ソフトな牛革を厳選!ミトンタイプなので装着感が良く快適です。 アルコール噴霧可。
材質 牛革
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本) 2 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 販売区分 業務用
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,670 税込1,837
当日出荷

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm) 約0.8 規格 EN388 2016 材質(繊維部) 表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数 15 耐切創性 2/B
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。 片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。 機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。 日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質 PU(ポリウレタン) 厚さ(mm) 0.25 グレー 機能 耐溶剤 全長(cm) 7
1ケース(30個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.25
1箱(20本)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)