耐油性オーバンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
79件の「耐油性オーバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切れにくい 輪ゴム」、「耐油性」、「溶けない輪ゴム」などの商品も取り扱っております。
耐油性オーバンド#360 1kg 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ランキング1位
純ゴムバンドと同等の伸びと引張強度を備えています。 油が付着しても、膨潤が少なく、強度の低下が少ないゴムバンドです。
トラスコ品番254-9280厚さ(mm)1.1質量(kg)1番手#360折径(mm)140切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,898税込5,388
当日出荷

耐候性オーバンド#260 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ランキング2位
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番254-9263セット内容約1400本入材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1内径(Φmm)63.5番手#260折径(mm)100切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,798税込5,278
当日出荷

モビロンバンド 日清紡ランキング3位
天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能材質熱可塑性ポリウレタン100%透明質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(370本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

結束バンドリング TRUSCOランキング4位
耐熱性・耐久性に優れています。 通常時の3~4倍の伸縮性があります。 可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質ポリウレタン
1袋(10本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ランキング5位
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
2,798税込3,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

1セット(1135本)
1,198税込1,318
当日出荷

共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。厚さ(mm)1.1材質/仕上シリコーンゴム質量(g)300包装形態チャック付袋番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
1袋(1640本)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3透明質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(100g)ほか
249税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
1袋(100本)ほか
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1箱
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

品質にこだわったアメ色ゴムバンド。 紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。
用途包装、結束用として材質天然ゴムアメ色
1袋(500g)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束材質天然ゴム包装形態袋入RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
138税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

輪状(リング)タイプ
用途シートのハトメに簡単取り付け。トラックシートの押さえゴムや交換に
1袋(12本)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。 紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。 スライダー付で取り出し易く収納しやすい。 シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等アメ色
1袋(500g)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に厚さ(mm)1.1アメ色内径(Φmm)76番手#320折径(mm)120切り幅(mm)6
1個
189税込208
当日出荷

厳選した上質の天然ゴム原料を使用、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
用途包装用、結束用。材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色
1袋
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)