- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- 耐火のおすすめ人気ランキング
耐火のおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新8,980件の「耐火」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防炎 マット」、「不燃アルミ複合板」、「防火水槽」などの商品も取り扱っております。
FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐火性・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
種類
MP型
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
帽体:FRP樹脂
仕様
ワンタッチバックルあごひも付
長さ(mm)
264
幅(mm)
223
高さ(mm)
150
質量(g)
410
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
形状
パイプ
遮音効果に優れた遮音カバー付の鉄製ボックスです。
鉄製の側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。
平塗代カバー付。
側面ノックアウト
2 2・2 2・2 2・2 2( 2 5・2 5・2 5・2 5 )× 2、22・22(25・25)×1
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に!
RoHS適合品。
耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド
材質
SUS304 ステンレス スチール
特性
耐候、耐火、耐酸性
幅(mm)
4.6
使用温度範囲(℃)
-40~150
対応
RoHS
引張強度(N)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
材質
PP
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建築や土木工事現場の景観配慮、DIYやバードウォッチング・レジャー・アウトドア用品など
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
寸法(m)
3.6×5.4
仕上り寸法(m)
3.6×5.4
大気の汚れ(排ガス)・酸性雨により自転車の寿命を縮めています。又、社会問題になっている盗難!イタズラ・サビ・砂ぼこり・鳥のふん・夜露・霜から大切なあなたの愛車を守るのに活躍します。
シルバー撥水加工。
色
シルバー
材質
ポリエステル100%(平織り生地)
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。
火炎温度(℃)
2350
仕様
(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”
付属品
チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート
トラスコ品番
423-1147
質量(kg)
3.4
火炎形状
ターボ炎
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1セット(150本)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火、耐熱、消火の働きをします。
材質
ノーメックス生地
耐熱温度(℃)
約300
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
鉄製ダクロメッキ
長さ(mm)
30(Φ4.0)
1箱(500本)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。
付属品
取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ
トラスコ品番
386-4960
材質
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)
290
色
グレー、ホース:黒
高さ(mm)
314
奥行(mm)
152
使用圧力(MPa)
1.4
最高使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(二次側)
Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)
オス自在R3/8
材質(ホース)
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース内径(Φmm)
8
ホース長さ(m)
一次側:1.0、二次側:10
設置方法
吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)
12
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
(公財)日本防炎協会認定品です。あなたのバイクを不審火から守ってくれる防炎タイプです。使用頻度が多く、防炎タイプをお探しのお客様にぴったりの商品です。強風対策用に、バックル付のベルトが裾部中央にございます。フロント・リヤの2箇所に盗難防止のロック用を通せる穴がございます。
材質
ポリエステル100%・平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
仕様
カウル付・カウルレス兼用
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×260×40
火をつけても燃え広がりにくい(自己消火性あり)
伸縮が少なく、細い桟も反らせにくい
厚口なので丈夫で長持ち
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変よい
厚口なので貼りやすい
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
幅(mm)
950
長さ(m)
30
柄
無地
坪量(g/m2)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.87MB)
木漏れ日のような陽に包まれる。強い日差しを簡単に遮れるタープ。
ナチュラルな質感と透け感でつくられた屋外リビングは、ウチとソトをつなぐ心地よい空間を演出します。
イタリア語で「日よけ」の意のTendeが商品名の由来です。
生地はタテヨコ同じ物性で不要なノビがなく、コーティング層が厚いのが特徴です。
シャンパン色…透過率28%、反射率57%、吸収率15%、可視光線透過率(放射面入射)26%,(水平面入射)14%です。光を約70%遮り、防炎認定の生地です。
ペッパー色…透過率18%、反射率27%、吸収率55%、可視光線透過率(放射面入射)17%,(水平面入射)16%です。光を約80%遮り、防炎認定の生地です。
取扱説明書
(0.4MB)
材質
[生地]ポリエステル([表面]PVCコーティング)
表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!
用途防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。1枚の幅が約91cmずつにカットされているので扱いやすく、つなぎ合わせて敷き詰めるだけなので設置も簡単。カットもできるため必要な場所に応じてお使いいただけます。
その他
ホットカーペット・床暖房OK
付属品
滑り止めシール8枚組×3袋
厚さ(mm)
2.3
色
クレイブロック
備考
【ホットカーペット】対応、【洗濯】不可
寸法(cm)
273×352(6帖用)
機能
防炎、抗菌、防カビ、抗ウイルス
滑り止め効果
付属シール付き
組成
表面:塩化ビニル 、 裏面:ガラス繊維不織布
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 80.3 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40.3 mm。外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm。色 = Black。蓋色 = 黒。シールド = なし。シリーズ = TW。重量 = 22g。トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃
材質
ABS樹脂
保護等級
IP40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥160
税込¥176
翌々日出荷
用途特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。
質量(kg/m2)
5.60
塗装
片面白ツヤあり、片面ツヤ消し
パネル厚(mm)
3