耐熱性ボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
218件の「耐熱性ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 ケース」、「耐熱性プラスチックケース」、「耐熱 コンテナ」などの商品も取り扱っております。
FRP樹脂製 プルボックス 日東工業ランキング1位
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

P-ボックス JSPランキング2位
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サーモフューチャーボックス バートランキング3位
材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。 耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。 ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質高圧縮発泡ポリプロピレンブラック耐熱温度(℃)-40~120
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業ランキング4位
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
1台
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

カムウェア(R) ポリカーボネイト製フードボックス 本体 キャンブロランキング5位
ポリカーボネート製で耐久性抜群です。食器洗浄機にもかけられます。
材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)-40~99
1個
4,598税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブウジャー社ガストロノームコンテナはプラスチックの中でも耐熱・耐冷(約-20~+100℃)・ 耐久性に優れているポリプロピレンを採用。また多機能なホテルパンサイズの為、様々な分野で活躍いたします。フランス。電子レンジ使用可能。各コンテナーの側面には一目でわかる便利な目盛付。食材を移すことなくそのまま電子レンジへ。
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(170種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1個
309税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
1個
1,798税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

セキスイ ボックスコンテナ(T型)材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~80℃。スタッキングできます。
材質ポリプロピレンフタなし外寸法・幅(mm)480外寸法・奥行(mm)380コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)322有効内寸法・幅(mm)422
1個
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
1面
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



Rubber maid ラバーメイド ポリカーボネイトフードストレッジボックスフードストレッジボックス特長<入荷>野菜から肉類まであらゆる種類の食品をフードボックスに入替えることによって新鮮度を保ち、 長持ちさせられます。軽くて丈夫なポリカーボネイト製なら荷受け作業もぐんと楽になります。<貯蔵>透明フードボックスなら内容物は外から一目で分かり、在庫管理が楽になります。蓋はすべり止 めが付いており積重ねができ、スペースを有効に利用できます。
材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)機能ロック機能付き耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80材質(フタ)AS樹脂材質(パッキン)シリコンゴム
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)