育成ライトのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
90件の「育成ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物育成ライト」、「植物育成」、「多肉植物の土」などの商品も取り扱っております。
EVERSUN365 植物育成ライト ゼンスイランキング1位
太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル口金E26全光束(Lm)2200色温度(K)約6000
1個ほか
4,598税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

植物育成用クリップランプ 富士倉ランキング2位
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)750電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42
1台
3,998税込4,398
当日出荷

ニュークリップスタンド アサヒランプ(旭光電機工業)ランキング3位
クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き口金E26
1個
2,298税込2,528
当日出荷

LED省エネ バーライト ノア[照明]ランキング4位
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

蛍光灯型植物育成ライト 富士倉ランキング5位
植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本質量(g)760周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)1600防水保護等級IP65
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷

スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
1個
9,698税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100質量(g)110全長(mm)145定格寿命(時間)4000仕上硬質ガラス径(Φmm)80口金E26
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプコード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)定格電圧(V)AC100使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65定格消費電力(W)15明るさ(Lm)1400電源コード(m)5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43
1個
5,798税込6,378
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 調光
全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)8.5口金E11外径(Φmm)68.9相関色温度(K)2700全光束(Lm)900定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80以上定格入力電流(A)0.092電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)3000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
1個
6,298税込6,928
当日出荷

KYOWA(協和製作所)ホームハイポニカPLAABO
2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
用途草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。付属品ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ容量(L)液肥:15消費電力(W)ポンプ:50/60Hz、8
1セット
14,980税込16,478
10日以内出荷

便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク。角度を自由に調整可能
用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)LED電球:60定格寿命(時間)10000タイマー時間8/10/12時間高さ(cm)約46~83(スタンド)クリップ可能幅(cm)3
1台
5,098税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


植物も人も一緒に、互いが良い環境で過ごすことができるLEDライトです。一般のLED ライトとは異なる波長の光によって植物の光合成を促し、生長や健康維持ができます。 また、人にとっても自然光の下に近い色合いで過ごせます。観葉植物を育てている方は もちろん、ハーブなど実際に口にするものを育てている方にもおすすめ。電球タイプで 外見もシンプルなため、お好きな照明との組み合わせで手軽にお使いいただけます。実 用性に加えインテリア性も持ち合わせた、植物にも人にも優しいアイテムです。
用途植物の生長や健康維持等に。
1個
9,898税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53
1台
13,980税込15,378
17日以内出荷

東京メタルクリップライト
コード長さ(m)2仕様ゴムキャップ付き質量(kg)0.4高さ(mm)220口金E26芯数2クリップ黒塗装仕上げ挟み幅(クリップ)40mm適合電球200W以下E26(電球別売)
1台
2,298税込2,528
当日出荷

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
寸法(mm)330×65×27.5電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.91MB)
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水電源AC100V(50/60Hz)色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)WIDEな光で植物を育てるLEDライト
植物の成長に必要な波長は主に赤・青ですがインテリアとしての観葉植物が美しく見えるよう演色性にも配慮。全体としてはキレイな白色に見えます。屋外で冬越しできない塊根植物や寒さに弱い観葉植物は冬場は葉を落とし成長が止まりますが、温かい室内でLED育成ライトを使用していればそのまま成長が続きます。秋から春前を含む、一年中植物のコンディションを整え、楽しむことができます
電圧(V)110消費電力(W)LED:15口金E26寸法(cm)PPFD:20-1,027nm / 40-238nm照度(Lux)20cm---62,952 lux / 40cm---14,593 lux照射角度(°)レンズ:55°
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷