背圧弁のおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
1,255件の「背圧弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1次圧力調整弁」、「バックプレッシャバルブ」、「サイホン阻止弁」などの商品も取り扱っております。
圧力調整弁 AP100 SMCランキング1位
1個
2,898税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


サイホン止めチャッキ弁 タクミナランキング3位
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。材質(本体)PVC設定圧力(MPa)標準0.15
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業ランキング4位
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
1台
18,980税込20,878
当日出荷


蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
15,980税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)


吐出側ホースに取り付けて使用します。 オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ設定圧力(MPa)0.17±0.04材質(本体)PVC材質(スプリング)ハステロイ適合ポンプB11・16・21・C16・21
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
1個
1,598税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(355種類の商品があります)



リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。質量(kg)1.5管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
1個
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニコントロールズリリーフ弁
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番838-8201接続口径R1/8質量(g)50材質(ボディ)真鍮メッキリーク圧(MPa)0.7
1個
6,598税込7,258
3日以内出荷

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
1個
13,980税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(352種類の商品があります)

エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気
1個
9,998税込10,998
当日出荷

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
1台
26,980税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
1個
15,980税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
材質(パッキン)FKM材質(ダイヤフラム)PTFE
1個
9,998税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
1個
6,498税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)