自動台車のおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
225件の「自動台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ライドオン台車」、「運搬車 バッテリー」、「小型 運搬機」などの商品も取り扱っております。
電動台車 ELE-TRO Newseedランキング1位
作業負担を劇的に軽減する物流倉庫の頼もしい味方 直感的に使用できる操作性で女性でもラクラク ハイパワーバッテリーを搭載、200kgまでの運搬に対応 1回の充電で約32~35km走行可能 NS-ELTR01-BK コンパクトに折りたためて広い倉庫から小さな倉庫まで NS-ELTR02-BL 広い倉庫から小さな倉庫まで NS-ELTR-BP ハイパワー48V 374Wのバッテリーを搭載 鍵つきで取り外し可能 電動台車ELE-TRO Type-01、Type-02共通のバッテリです
用途運搬台車バッテリー容量(Ah)7.5バッテリー電圧(V)48/360W充電時間(時間)約5
1個
62,980税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーションランキング2位
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。最大積載量(kg)120仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
1台
189,800税込208,780
3日以内出荷

電動式運搬台車 コレックランキング3位
ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
1台
1,198,000税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電動運搬車「猫吉」4輪タイプ アルミスランキング4位
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60トラスコ品番485-0106ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)タイプ4輪モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800税込241,780
翌々日出荷

LBキャリー807N ライトボーイランキング5位
ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。仕様組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤトラスコ品番467-5801材質荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ長さ(mm)800幅(mm)700高さ(mm)320ハンドル高さ(mm)900組立時間1人20分適合ストッパー-ブレーキ/ストッパーあり
1台
159,800税込175,780
15日以内出荷

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18仕様最大登坂能力12度
1台
99,980税込109,978
当日出荷

座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。 八の字のタイヤ構造は安全性がバツグンです。 本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途作物の収穫、管理に。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1495~1865質量(kg)8テーブル長(mm)400~630座面高さ(mm)205・255・305タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)250
1台
56,980税込62,678
3日以内出荷

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
309,800税込340,780
翌々日出荷

材質スチール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)765ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1215材質(荷台)スチール
1台
52,980税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ電圧(V)直流36(18×2)最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)保護等級IPX4使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付電動機DCブラシレスモータータイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付登坂角度12
1台
439,800税込483,780
3日以内出荷

両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器質量(kg)約21ブルー積載荷重(kg)300ユニット質量(kg)約8定格電流(A)20定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)荷台寸法(幅)(mm)605外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900キャスター径(Φmm)150バッテリーリチウムイオンバッテリー使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)25.2使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約2検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)駆動源DCブラシレスモーター荷台寸法(奥行)(mm)905稼働時間(時間)約6
1台
359,800税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3868全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800税込846,780
38日以内出荷

ストッパーの掛け忘れを防ぎ、台車の自然走行を防止します。 ハンドルから手を離せば、自動的に車輪をロック。 傾斜地や、災害時の自然走行防止に。 駅構内や、プラットホーム、坂道の多い場所の搬送に適しています。 走行時のスピード調整が可能な、安全走行設計。 色はブルーと、女性にもやさしいカラー(ピンク)。 環境基準40dB適合の静音設計。 「プロ仕様」独自開発高性能プラスチック採用により、業界No.1の耐久性。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありハンドル高さ(mm)860ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン特性軽量、スベリ止め、静音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BP材質荷台:スチール制御方式マイコン制御・アクセルレバー操作モーターDC24V-0.2kW運転方式チェーンドライブ方式バッテリー(搭載)ET-BP電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2.5走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
1台
399,800税込439,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2534材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)37高さ(mm)218タイプ折りたたみハンドル均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)985運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
1台
359,800税込395,780
7日以内出荷

1台
689,800税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両備ホールディングス電動アシストユニット
既存の台車に取り付けできるユニットセットです。 既定のサイズの台車であれば様々な台車に取り付け可能です。 アシスト能力:傾斜0度で1000kg 傾斜6度で150kg ※上記商品に台車は含まれておりません。
1セット
339,800税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2538材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)48高さ(mm)218タイプカゴ台車均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)914運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
1台
479,800税込527,780
7日以内出荷