自動粉ふるいのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
93件の「自動粉ふるい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ふるい」、「振動ふるい器」、「粉ふるい」などの商品も取り扱っております。
18-8ステンレス製 粉ふるい リトルウッドランキング1位
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サニタリー振動フルイ アズワンランキング2位
仕様振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10サイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
1個
772,999税込850,299
17日以内出荷

ラフィネ ステンレス製自動粉ふるい パール金属ランキング3位
片手でラクラクふるえます。食器洗い乾燥機可能。
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動ふるい機 みのる産業ランキング4位
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい網目(mm)4質量(kg)18.7網サイズ(mm)回転網:Φ325寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850モーター出力(W)40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55モーター電圧(V)100
1台
74,980税込82,478
翌々日出荷

EEスイーツ ステンレス製2重アミ自動粉ふるい パール金属ランキング5位
1個
1,998税込2,198
当日出荷

小麦粉やコーンスターチをふるう時にハンドル式粉ふるい手動タイプのハンドル式粉篩い。 生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくい。
材質容器・部品/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン、網/18-8ステンレススチール質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×110アズワン品番65-1224-65
1個
1,498税込1,648
当日出荷

材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼寸法(mm)155×100×110サイズM質量(g)130
1個
899税込989
翌々日出荷

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装材質[ふるい部]ステンレス回転数1000~2500rpmモーターDCブラシモーター適合[ふるい]Φ75mm×3~5段仕様水平回転付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
103,000税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質本体・ハンドル・リング/ABS樹脂(耐熱温度80度)、リベット・回転バネ/ポリアセタール(耐熱温度130度)、網/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、受け皿/ポリプロピレン(耐熱温度110度)TKG品番9-0454-1401TKG品番(2017)6-6031-6001
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
1,498税込1,648
翌々日出荷


みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい網目(mm)4質量(kg)15網サイズ(mm)回転網:Φ325寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850
1台
38,980税込42,878
翌々日出荷

タイガークラウン粉ふるい
軽い力で粉ふるいがすばやく簡単に出来る! 片手で扱えるので、手が疲れず粉まわりに飛び散らずに使えます。 量の多い粉類もムラなくふるえます。サビに強く衛生的、末永くご使用になれます。
寸法(mm)99×153×110質量(g)120
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷


<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。 <AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。 <AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
1個ほか
199,800税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2・3・4mmの替刃3枚付替刃寸法:Φ140材質:本体・替刃/18-10ステンレス。プラスチックのスクレーパーが裏面に残った食材を スムーズにこすりとります。大き目のボウルは食材の飛び散りを防ぎ、 一度に大量の食材をピューレできます。
外径×高さH(Φmm×mm)230(438)×120(245)付属品替刃3種(2・3・4mm)各1TKG品番9-0441-0201TKG品番(2017)6-0402-0301
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
1台
8,398税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
1個
15,900税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895質量(kg)20サイズ(ベルト)M29タイプ手動式全幅(mm)420全高(mm)1040容量(kg)(米)24プーリー(主軸)44mm、(手動)200mmホッパーサイズ(mm)0.029
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷

内側のハンドルを握ると均一に粉がふるえます。 片手でジャカジャカ。
材質アミ:18-8ステンレス鋼(18メッシュ) ワク:ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×110
1個
1,198税込1,318
当日出荷