自動芝刈機のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
87件の「自動芝刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロボット芝刈り機」、「手押し草刈機」、「EY2233替刃」などの商品も取り扱っております。
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合 最大使用時 3.5kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容 ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg) 10.5 センサー リフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm) 160 時間 最大面積容量の場合 12時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コード PIN:有 充電時間 約75分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34×52×22 許容傾斜角度(°) 0.25(作業エリア内の最大) 運転時間(分) 約65(充電1回当たりの標準) 刈高調整(mm) (最小)20、(最大)45 最大面積(m2) 対応:500 切断 システム:回転ブレード3枚
1台
139,980 税込153,978
翌々日出荷

自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 中規模サイズのエリア・家庭での使用に向く設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合 最大使用時 4kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容 ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 200m長、ペグ 300本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg) 13.1 センサー リフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm) 220 時間 最大面積容量の場合 11時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コード PIN:有 充電時間 約60分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 59×79×33.3 許容傾斜角度(°) 0.35(作業エリア内の最大) 運転時間(分) 約65(充電1回当たりの標準) アラーム 刈高調整(mm) (最小)20、(最大)50 最大面積(m2) 対応:750 切断 システム:回転ブレード3枚
1台
199,980 税込219,978
翌々日出荷

自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合 最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容 ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg) 10.3 センサー リフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm) 160 時間 最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コード PIN:有 充電時間 約75分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34×52×22 許容傾斜角度(°) 0.25(作業エリア内の最大) 運転時間(分) 約65(充電1回当たりの標準) 刈高調整(mm) (最小)20、(最大)45 最大面積(m2) 対応:250 切断 システム:回転ブレード3枚
1台
129,980 税込142,978
翌々日出荷

広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品 マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg) 46(集草カゴ含まず) 電源 直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm) 530 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分]) 標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 745 質量(kg) 10.2 消費電力(W) 650 刈込み幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 5~55(11段階) 適合面積(m2) ~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します。・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます。メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます。ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます
材質 Plastic カラーコード 灰色
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 534 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W) 650 刈込み高さ(mm) 5~55(11段階) 刈込み幅(mm) 230 全長(mm) 745 質量(kg) 9.3 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容 本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン 質量(kg) 36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず) タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 460 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 535×1610~1690×980~1095 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm) 330 刈込み高さ(mm) 約20~75(8段階) タイプ バッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg) 11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品 マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分) 約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。 刈り幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 5~50 容量(L) (集草)24 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電源(V) 単相100 消費電力(W) 460 電源コード(m) 0.3 長さ(mm) 1017 幅(mm) 357 高さ(mm) 930 仕様 リール刃:5枚 延長コード(m) 10 質量(kg) 10 トラスコ品番 419-8590 取扱説明書 (1.62MB)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm) 5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電源(V) 100 電流(A) 6.3 消費電力(W) 460 コード長さ(m) 0.3 付属品 六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能 二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m) 10
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。
ホワイト 寸法(mm) 1140×380×960 質量(g) 7000 材質 PP 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 1000 刈込み幅(mm) 320 刈込み高さ(mm) 25/45/65(3段階) 集草容量(L) 30 切断方法 ロータリー式 防水保護等級 IPX4 付属品 グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本 保証期間 お買い上げ日より1年間
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 電流(A) 6.5 質量(kg) 6.8 電圧(V) 交流100(50/60Hz) 刈込み幅(mm) 約200 絶縁方式 二重絶縁 回転数 約7800min-1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×1070×820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.5×107×82 刈込高さ調整 8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm) 取扱説明書 (0.73MB)
1台ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm) 330 刈込み高さ(mm) 約20~75(8段階) タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg) 11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品 マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分) 約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷