自動調心ころ軸受ユニットのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
108件の「自動調心ころ軸受ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピロブロック」、「台付ベアリング」、「軸受箱」などの商品も取り扱っております。
自動調心ころ軸受ユニット FYH(日本ピローブロック)ランキング1位
FYH(日本ピローブロック)自動調心ころ軸受ユニット
ZSは特許取得Zロックの内径テーパーカラーによる同心ロッキングシステムを持つ軸受です。 止めねじタイプで発生するようなシャフトへの傷はなく、簡単に短時間で強力にロック出来るシステムです。他のアダプタースリーブによるロッキングに見られるような締め過ぎによる軸受内部のスキマへの影響は全くなく、つねに360度全周から取付けカラーによって締め付けます。 固定方法は4個のキャップボルトを六角レンチで対角に締め付けるだけ。取外しも取外し用のボルト穴にねじを締め込むだけで簡単に外すことが可能です。
仕様Zロック付RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング2位
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)ランキング3位
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)ランキング4位
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ランキング5位
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
7,690税込8,459
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
7,298税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(274種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。 リニアベアリング用ビローブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易にできます。
材質FC25タイプウルトラシリーズ標準型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)