自動車用マフラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
463件の「自動車用マフラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「社外 マフラー」、「発電機消音器」、「マフラー」などの商品も取り扱っております。

スポーツマフラー silent Hi-Power HKSランキング2位
スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
用途自動車用マフラー素材S3
1本
41,980税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

単発マフラー JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング3位
JET INOUE(ジェットイノウエ)単発マフラー
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ適合汎用材質スチール寸法(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦシルバータイプリング無ねじピッチタンパツマフラー直径×長さL(Φmm×mm)133×370(タイコ長さ220)適合車種汎用サイズ(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦパイプ内径(Φmm)42.6
1個
7,998税込8,798
当日出荷


AUTHORIZE S(オーソライズS)マフラー FUJITSUBOランキング5位
トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
用途マフラー
1本
39,980税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(248種類の商品があります)

独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー素材S4
1本
37,980税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)


長尺マフラーを2分割した「セパレートタイプ」のマフラー。分割マフラーだから車への取り付けもラクラク! 分割マフラーだから荷台に収まり輸送もラクラク! 省スペースで在庫できます。
メーカーダイハツ、スバル代表車種ムーヴ(コンテ)、ミラ(ココア)、タント(エグゼ)、プレオ、ルクラ型式L175S、L575S、L275S/V、L675S、L375D、L455S、L275F/B、L455F付属品ガスケット×2、分割部分接合バンド×1、フランジナット×2参考品番17410-B2190、17410-B2191、17410-B2530、17420-B9190
1本
16,980税込18,678
3日以内出荷


JET INOUE(ジェットイノウエ)TZSマフラー
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φシルバータイプリング付ねじピッチTZSマフラー 200X590 76.3mm直径×長さL(Φmm×mm)200×740(タイコ長さ590)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φパイプ内径(Φmm)76.8
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツシルバー材質スチールタイプリング無
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




パフォーマンスとクオリティ、そしてヴィジュアルを兼ね備えた、軽自動車専用シリーズ。
用途マフラー
1本
39,980税込43,978
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



直径D1(Φmm)150全長L2(mm)645内径B1(Φmm)61.5内径B2(Φmm)61.5形状寸法L1(mm)580寸法L3(mm)70スリット有り
1個
33,980税込37,378
4日以内出荷

街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。
用途自動車用マフラー種別DBA-素材S3
1本
62,980税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)